カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 物流用品(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(188)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
- 岩田製作所(53)
- イマオコーポレーション(43)
- SUS(エスユーエス)(43)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
- TRUSCO(25)
- omron(オムロン)(21)
- アサ電子工業(20)
- MIYOSHI(小西製作所)(19)
- 水本機械製作所(18)
- SMC(17)
- サカエ(14)
- 三木プーリ(12)
- 八幡ねじ(11)
- AOHI(アオハイ)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m12 40 sus」の検索結果
![M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798476-260421-02.jpg)
M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥1,340税込¥1,4741本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数1ねじサイズM12×40
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M12x30mm 40mm径 リングボルト
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40
セットカラー(SUS304)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
M3x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)
エスコ¥310税込¥3411パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AR-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状ナベ頭
M4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
エスコ¥350税込¥3851パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AR-440材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状ナベ頭
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,700税込¥11,7701セット翌々日出荷セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30色黒ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
液体用温度センサー EA701BAシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌々日出荷セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)6、8、10、12、15、20、25色黒ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM4強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌々日出荷セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。種別全ねじ材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)色黒ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM6強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)材質ステンレス頭部形状鍋頭
37mm 応用クランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。付属品W3/8六角ナットエスコ品番EA948T-20材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)質量(g)450寸法L(mm)84.5ねじ径M12使用荷重(kg)縦:250、横:40寸法A(mm)85寸法B(mm)60寸法W(mm)38締付トルク(N・m)25寸法W1(mm)50クランプ寸法(mm)37
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg![[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763704-210511-02.jpg)
[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型)
エスコ¥4,280税込¥4,7081本翌日出荷材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m質量(g)23センサー±0.5℃温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥330税込¥3631袋翌々日出荷並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目






![M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798476-260421-02.jpg)









![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50382797-170420-02.jpg)






![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165278-231025-02.jpg)













![[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763704-210511-02.jpg)