カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(52)
  • 機構部品(32)
  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電動工具(7)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • 大阪魂(1,207)
  • BIGM(丸山製作所)(613)
  • SMC(195)
  • RS PRO(162)
  • KHK(小原歯車工業)(131)
  • ナベヤ(131)
  • イマオコーポレーション(112)
  • OSG(オーエスジー)(91)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(84)
  • 岩田製作所(78)
  • TRUSCO(60)
  • サカエ(51)
  • ニューストロング販売(49)
  • 八幡ねじ(48)
  • KEMET(43)
  • 三木プーリ(42)
  • ParkerTAIYO(38)
  • YAGEO(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 45」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
230税込253
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1205頭部形状六角ねじの呼びM12
M12/45mm [V形]防振ゴム エスコM12/45mm [V形]防振ゴムエスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12エスコ品番EA949HS-172形状V形高さ(mm)45接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)230支持荷重(N)(下方向)440材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向)適合用途防振
M12x45mm/65mm [丸形]ストッパー エスコM12x45mm/65mm [丸形]ストッパーエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-215高さ(mm)65ねじサイズM12×45mm
M12x45mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-40形状丸形高さ(mm)50接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)900支持荷重(N)(下方向)3700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)7500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/42mm [丸形]防振ゴムエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-36形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)860支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
M12x45mm/40mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-116形状丸形高さ(mm)40接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)1040支持荷重(N)(下方向)3240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)適合用途防振
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコM12x45mm/42mm [丸形]防振ゴムエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-114形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)960支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
M12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,340税込1,474
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1245B
M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,490税込1,639
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-67強度A2-100入数1ねじサイズM12×45
40mm/45°/M12 スイッチドッグ エスコ40mm/45°/M12 スイッチドッグエスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)45
M12/ Φ45mm 丸座金(10個) エスコM12/ Φ45mm 丸座金(10個)エスコ
975税込1,073
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-872
M12x35mm/45mm [丸形]ストッパー エスコM12x35mm/45mm [丸形]ストッパーエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-204高さ(mm)45ねじサイズM12×35mm
M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
M12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-41
M12 [フラット型]フランジナット エスコM12 [フラット型]フランジナットエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-14材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M12 [球面型]フランジナット エスコM12 [球面型]フランジナットエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-24材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M12x18mm カラーナット エスコM12x18mm カラーナットエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GL-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)25
M12用 スプリングプランジャー用レンチ エスコM12用 スプリングプランジャー用レンチエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M12用エスコ品番EA948DA-206材質スチール(S45C)
M12/呼14 Tスロットナット エスコM12/呼14 Tスロットナットエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FP-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
M12x 70mm 雄ねじアンカー エスコM12x 70mm 雄ねじアンカーエスコ
620税込682
1セット(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
40mm/30°/M12 スイッチドッグ エスコ40mm/30°/M12 スイッチドッグエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)30
M12x40mm [半球]ボールスクリュー エスコM12x40mm [半球]ボールスクリューエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-28形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)40表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x20mm [半球]ボールスクリュー エスコM12x20mm [半球]ボールスクリューエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-26形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)20表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12/呼14 ロングTスロットナット エスコM12/呼14 ロングTスロットナットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FR-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)44寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ75mm/M12 [スチール製]雌ねじロッキングレバーエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-122形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)75寸法E(mm)30表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)72材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M12
M12x 90mm 雄ねじアンカー エスコM12x 90mm 雄ねじアンカーエスコ
950税込1,045
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x 40mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 40mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-31寸法A(mm)50寸法D(mm)19寸法B(mm)40寸法EM12
M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM12x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-19寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
M12/呼14/ 63mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/ 63mm Tスロットボルトエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)8寸法B(mm)45寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12x100mm [焼入]ヒンジボルト エスコM12x100mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-18寸法A(mm)100寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
40x16mm/M12 スイッチドッグ エスコ40x16mm/M12 スイッチドッグエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
M12x12mm [ボールエンド]ボルト エスコM12x12mm [ボールエンド]ボルトエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-4寸法A(mm)32寸法D(mm)20寸法B(mm)15寸法C(mm)22材質(ボール)SUJ2寸法EM12
M12x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM12x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-27形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x 70mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 70mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-33寸法A(mm)80寸法D(mm)19寸法B(mm)70寸法EM12
M12x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコM12x 75mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-17寸法A(mm)75寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮
M3 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M12x19.0mm [焼入]平ワッシャー エスコM12x19.0mm [焼入]平ワッシャーエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法(mm)A:19、B:13、C:3アズワン品番64-7962-35入数1個