カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 切削工具(12)
  • 電動工具(11)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(814)
  • RS PRO(239)
  • SMC(230)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(161)
  • omron(オムロン)(150)
  • イマオコーポレーション(90)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • YAGEO(78)
  • サカエ(76)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(67)
  • TRUSCO(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • 山県化学(50)
  • ナベヤ(41)
  • ParkerTAIYO(40)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • オムロンヘルスケア(36)
  • SICK(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 70」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
330税込363
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2070ねじの呼びM12
M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-126
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-146形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-146形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×70mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
M12x 70mm 雄ねじアンカー エスコM12x 70mm 雄ねじアンカーエスコ
620税込682
1セット(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-121材質スチール製全長(mm)70下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x 70mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 70mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-33寸法A(mm)80寸法D(mm)19寸法B(mm)70寸法EM12
M12x 70mm 雄ねじアンカー (30本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー (30本)エスコ
4,670税込5,137
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-121
M12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,170税込1,287
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-121
Φ50mm/M12x 70mm アジャスターベース エスコΦ50mm/M12x 70mm アジャスターベースエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×70
M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
310税込341
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1210頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 70mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本)エスコ
17,500税込19,250
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BS-121
M12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコM12/Φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具エスコ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-87
M12/Φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具 エスコM12/Φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具エスコ
7,930税込8,723
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-82
M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-44ボルト寸法M12×70
M12x 70mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM12x 70mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
770税込847
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-2070ねじの呼びM8
M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7959-85ボルト寸法M12×70
M12 雌ねじノブ エスコM12 雌ねじノブエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M12×20、D:70、H:44、d:30
M12x 70mm/50mm/500kg アジャストベース(ステンレス製) エスコM12x 70mm/50mm/500kg アジャストベース(ステンレス製)エスコ
3,780税込4,158
1個
8日以内出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949H-53
M12 通線ロッド用誘導金具 エスコM12 通線ロッド用誘導金具エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-70
50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-32車輪幅(mm)33耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25/70
M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 60mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-32寸法A(mm)70寸法D(mm)19寸法B(mm)60寸法EM12
M12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア) エスコM12-14アンカーボルト用保護カバー(コーキングタイプ/クリア)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ37.9×48クリア適合ねじM12、M14アズワン品番64-2295-70
M12x1.75/50mm/700kg アジャストベース(スチール製) エスコM12x1.75/50mm/700kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-43
M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
815税込897
1袋(2本)
欠品中
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-70入数2ねじサイズM12×12
70x100x63mm パーツケーストレー エスコ70x100x63mm パーツケーストレーエスコ
130税込143
1個
当日出荷
EA508MD-10~-13用。
エスコ品番EA508M-12材質コーポリマー寸法(mm)70×100×63ブルー外寸(mm)100×70×63内寸(mm)90×60×57
70x35mm ソフトウレタンローラー エスコ70x35mm ソフトウレタンローラーエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
エスコ品番EA523M-12
8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-8長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-2長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
570税込627特価
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1セット
翌日出荷
セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200