カテゴリ
- 切削工具(24)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 機構部品(17)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(11)
- 作業工具(11)
- 電動工具(4)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- SMC(991)
- KITO(キトー)(690)
- 大阪魂(630)
- RS PRO(354)
- OSG(オーエスジー)(135)
- 山金工業(114)
- イマオコーポレーション(89)
- ユーエイキャスター(63)
- BELDEN(60)
- TRUSCO(54)
- サカエ(53)
- ナベヤ(52)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- SICK(49)
- ハンマーキャスター(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ニッセイ(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m12 75」の検索結果
特価
![M12x 75mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643276-170331-02.jpg)
M12x 75mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷エスコ品番EA948E-30材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法D(mm)19寸法C(mm)55寸法GM12×1.75![M12x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642655-170331-02.jpg)
M12x 75mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA948DV-17材質S45C寸法A(mm)75寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)25寸法FM12![M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641474-170331-02.jpg)
M12x75mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷エスコ品番EA948DR-23材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)75表面処理焼入焼戻寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12![M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696038-180222-02.jpg)
M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥330税込¥3631パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1211種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×75![M12x 95mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643303-170331-02.jpg)
M12x 95mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷エスコ品番EA948E-31材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)95寸法D(mm)19寸法C(mm)75寸法GM12×1.75
M12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30ピッチ(mm)1.75
M12/呼12/125mm Tスロットボルト
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷エスコ品番EA637FB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法B(mm)75寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE
エスコ¥7,210税込¥7,9311本翌日出荷仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、
M12/呼14/125mm Tスロットボルト
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷エスコ品番EA637FC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)8寸法B(mm)75寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30ピッチ(mm)1.75
M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75
M12-1.75x18mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥12,000税込¥13,2001袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)18ねじ径M12-1.75適合ドリル径(mm)12.5入数100個
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75




![M12x 75mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643276-170331-02.jpg)
![M12x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642655-170331-02.jpg)
![M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641474-170331-02.jpg)





![M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696038-180222-02.jpg)





![M12x 95mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643303-170331-02.jpg)