カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(7)
  • 安全用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(385)
  • RS PRO(270)
  • omron(オムロン)(106)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(83)
  • SMC(71)
  • イマオコーポレーション(38)
  • ハンマーキャスター(37)
  • YAGEO(34)
  • Igus(イグス)(32)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • SICK(29)
  • SHIMANO(シマノ)(28)
  • ユーエイキャスター(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • StarTech.com(23)
  • 三木プーリ(22)
  • MURATA(村田製作所)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 85」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ねじM12×1.75仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-132材質S45C寸法A(mm)85表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
375税込413
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1213頭部形状六角ねじの呼びM12
M12 スクリューエキストラクター エスコM12 スクリューエキストラクターエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
材質特殊鋼全長(mm)85質量(g)130適合サイズM12アズワン品番64-2232-95
M12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
705税込776
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-06
M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー エスコM12/ 8mm チューブ用ガードワイヤーエスコ
300税込330
1本
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14質量(g)22アズワン品番65-2110-53ねじサイズM12
M2  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本) エスコM2 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本)エスコ
860税込946
1パック(85本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-205材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状ナベ
M12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
285税込314
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7961-75
M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7959-85ボルト寸法M12×70
[EA864CD-85B用]レンズ エスコ[EA864CD-85B用]レンズエスコ
12,300税込13,530
1個
8日以内出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51gアズワン品番68-1860-87
M16/12mm チューブ用ガードワイヤー エスコM16/12mm チューブ用ガードワイヤーエスコ
430税込473
1本
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19質量(g)36アズワン品番65-2110-55ねじサイズM16
M4x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコM4x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)エスコ
270税込297
1袋(20袋)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.6、D:7.5透明ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7アズワン品番64-7956-85入数20個有効ねじ長さB(mm)12
M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-85入数2ねじサイズM4×12
12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)エスコ
2,720税込2,992
1巻
当日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体アズワン品番64-7818-12適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
Φ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製) エスコΦ114x 850mm バリケードスタンド(スチール製)エスコ
30,800税込33,880
1個
当日出荷
用途建物ガード用仕様後付タイプの建物ガード用車止め固定式M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。材質スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)質量(kg)9.8黄色板厚(mm)3.5ベース寸法(mm)200×200(角型)サイズ(mm)Φ114.3×850アズワン品番64-7982-44
[EA940DK-31・34用] 取付金具 エスコ[EA940DK-31・34用] 取付金具エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板アズワン品番65-2253-98
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
385税込424
1袋(4組)
翌日出荷
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付 エスコ10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付エスコ
9,890税込10,879
1巻
翌日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起にアズワン品番65-5660-85
6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573LA-6先端形状ボールポイント
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,300税込13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
6.0x185mm [Hexagon]キーレンチ エスコ6.0x185mm [Hexagon]キーレンチエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573LB-6先端形状六角
6.0x185mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ6.0x185mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573LL-6先端形状ボールポイント
スクリューキャップ EA948GDシリーズ エスコスクリューキャップ EA948GDシリーズエスコ
1,560税込1,716
1袋(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。30°回すだけで確実にロックされます。
材質ポリアミド(ブラック)
6.0x185mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ6.0x185mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573CH-6先端形状六角
6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ6.0x185mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M10エスコ品番EA573CP-6先端形状ボールポイント
タップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS) エスコタップ&ドリルセット(ジェットスパイラル・HSS)エスコ
35,300税込38,830
1セット
翌日出荷
タップハンドル付き
仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)アズワン品番65-2232-85
リコイルキット (並目) エスコリコイルキット (並目)エスコ
12,000税込13,200
1セット
翌日出荷
セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
材質ステンレス (SUS304)サイズM12-1.75 (並目)、長さ:1.5Dケース寸法(mm)195×85×30
65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25アズワン品番64-7987-37ステム長(mm)14
65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25アズワン品番64-7987-34ステム長(mm)14
M16/呼16/125mm Tスロットボルト エスコM16/呼16/125mm Tスロットボルトエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FE-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)9寸法B(mm)85寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M16/呼18/125mm Tスロットボルト エスコM16/呼18/125mm Tスロットボルトエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FF-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)10寸法B(mm)85寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
角型ハンドル(ステンレス製) エスコ角型ハンドル(ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM4×28、2本付
DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコDC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズエスコ
115,800税込127,380
1個
翌日出荷から8日以内出荷
伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ伸縮ガードバー(バッグ付)エスコ
18,300税込20,130
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。黄色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
ガードバー(自立式バッグ付) エスコガードバー(自立式バッグ付)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒直径(Φmm)35高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)両端:85間隔(mm)ゼブラ:150収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
伸縮ガードバー(バッグ付) エスコ伸縮ガードバー(バッグ付)エスコ
19,400税込21,340
1セット
翌日出荷
セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本赤/白直径(Φmm)41高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050質量(g)480長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108間隔(mm)ゼブラ:200収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200
手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ エスコ手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズエスコ
4,450税込4,895
1ダース(12双)
翌日出荷
親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。生地が厚く耐久性に優れた仕様です。
機能耐久性
[充電式] 作業灯/LED 防水型 EA815LNシリーズ エスコ[充電式] 作業灯/LED 防水型 EA815LNシリーズエスコ
39,200税込43,120
1台
翌日出荷
付属品ACアダプター 取付マグネット材質強化ガラス使用温度範囲(℃)-10~40保護等級IP67バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700バッテリー電圧(V)3.7電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
300ml/min DC12V オイルポンプ 充電 エスコ300ml/min DC12V オイルポンプ 充電エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
充電式DC12Vバッテリー専用ガソリンエンジン用ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃アズワン品番65-3902-91
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10