カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(703)
  • BIGM(丸山製作所)(101)
  • イマオコーポレーション(59)
  • SHIMANO(シマノ)(52)
  • omron(オムロン)(39)
  • ニッセイ(36)
  • ParkerTAIYO(34)
  • Murrelektronik Limited(34)
  • イスカル(29)
  • StarTech.com(29)
  • 京セラ(28)
  • ケナメタル(28)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(28)
  • KANA(片山チエン)(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • 八幡ねじ(23)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(23)
  • 旭精工(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 90」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(7本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
M12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2090ねじの呼びM12
M12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
849税込934特価
1本
当日出荷
仕様並目ねじサイズM12×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
70x100x63mm パーツケーストレー エスコ70x100x63mm パーツケーストレーエスコ
130税込143
1個
当日出荷
EA508MD-10~-13用。
エスコ品番EA508M-12材質コーポリマー寸法(mm)70×100×63ブルー外寸(mm)100×70×63内寸(mm)90×60×57
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
平ワッシャーセット(鉄/クロメート) エスコ平ワッシャーセット(鉄/クロメート)エスコ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949WHセット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個材質種類平ワッシャー表面処理クロメート
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
660税込726特価
1袋(4本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
M12x 90mm 雄ねじアンカー エスコM12x 90mm 雄ねじアンカーエスコ
950税込1,045
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
725税込798
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製) エスコ4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4材質SUS303全長(mm)21直径(Φmm)20質量(g)32適合ワイヤ径(Φmm)4締付ねじM12
M12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1235B
M12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x20mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,340税込1,474
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1245B
M12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM12/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM12×58mmエスコ品番EA948CE-131寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28
M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,060税込1,166
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1230Bねじの呼びM12
M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
530税込583
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-612Aねじの呼びM6
M12x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,670税込1,837
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-122
#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#60mm/ 90mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EC-60材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)90材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M12×55ねじサイズM12×55mm
M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコM12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャーエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-93材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法K(mm)19耐熱温度(℃)80
M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
395税込435
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1214頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
1,250税込1,375
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-1240B
M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
970税込1,067
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x100mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×100ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコM12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャーエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM12仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-73材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)6寸法D(mm)51.7寸法C(mm)25寸法J(mm)14耐熱温度(℃)80
フェルトバフセット エスコフェルトバフセットエスコ
3,150税込3,465
1セット
翌日出荷
セット内容:6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ、ケース。3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。
材質フェルト、適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック軸径(Φmm)3.0高さ(mm)10 (6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ) 、12(10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ・10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)、5.5(6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ)硬さソフト最大回転数(min-1[r.p.m])6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:15200、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:25400内寸(mm)105×90×10(H)直径(mm)6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6、10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:10、6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ:6外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×25中敷発泡ウレタン
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
67,600税込74,360
1台
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
AC100V/490kgx12m電動チェーンブロック エスコAC100V/490kgx12m電動チェーンブロックエスコ
259,300税込285,230
1個
8日以内出荷
仕様屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業ができるショートヘッドタイプです。質量(kg)29.5電源単相100Vモーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
M12x 90mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM12x 90mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
925税込1,018
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-2090ねじの呼びM8
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
580税込638
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ
6,820税込7,502
1袋(50本)
翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
M12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x90mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM12×90ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-148形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)90取付穴径(mm)M12