カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- メカニカル部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(127)
- SMC(13)
- タンガロイ(9)
- タナカ(7)
- 協和[機構部品](7)
- ノーブランド(6)
- 東京発条製作所(6)
- 姫野精工所(6)
- Igus(イグス)(6)
- KNITTER-SWITCH(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- NEC(3)
- サンコーテクノ(3)
- ムサシ(3)
- イスカル(2)
- ブランドをもっと見る
「m12×140」の検索結果
![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
M12x140mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-33硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)
M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥570税込¥6271パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1219頭部形状六角ねじの呼びM12![1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576147-210430-02.jpg)
1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット
エスコ¥40,200税込¥44,2201セット翌日出荷寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥3,410税込¥3,7511パック(2本)翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー
エスコ¥550税込¥6051セット16日以内出荷から17日以内出荷セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂





![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)
![1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576147-210430-02.jpg)