カテゴリ
- 電動工具(2)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(27)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- SMC(10)
- カラークリエーション(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- タンガロイ(3)
- ノーブランド(3)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
- サンコーテクノ(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- EBM PAPST(2)
- HKS(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
「m12×170」の検索結果
特価

タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ
エスコ¥13,200税込¥14,5201組翌日出荷各サイズ(先、中、上)3本入です。仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ
エスコ¥26,500税込¥29,1501台翌日出荷超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本