カテゴリ
- 作業工具(3)
- 手袋(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- シュナイダーエレクトリック(14)
- 大阪魂(14)
- NORGREN(12)
- SMC(10)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(4)
- RS PRO(4)
- アズワン(3)
- トーヨーコーケン(TKK)(2)
- ノーブランド(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- EATON(イートン)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イシハシ精工(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オリオン機械(1)
- ブランドをもっと見る
「m12×220」の検索結果
特価

HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ
エスコ¥1,780~税込¥1,958~1本ほか翌日出荷6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ
エスコ¥3,200税込¥3,5201ダース(12双)翌日出荷。3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):158●中指長さ(mm):87●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付
手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ
エスコ¥4,450税込¥4,8951ダース(12双)翌日出荷。親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。生地が厚く耐久性に優れた仕様です。機能耐久性
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ
エスコ¥26,500税込¥29,1501台翌日出荷超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ
エスコ¥16,800税込¥18,4801台翌日出荷無段変速、正逆転、LEDライト付仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本