カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(490)
  • ニッセイ(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • Hirschmann Test & Measurement(28)
  • 由良産商(14)
  • 三ツ星ベルト(13)
  • TRUSCO(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • OHSATO(大里)(10)
  • ケルヒャー(8)
  • 日産ネジ(8)
  • タンガロイ(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • Avail(アベイル)(7)
  • 姫野精工所(6)
  • SICK(6)
  • RS PRO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×60」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ六角穴付ボルトセット[ユニクロ]エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
860税込946
1パック(60本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-235材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M2.3頭部形状ナベ
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバーエスコ
30,300税込33,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1208頭部形状六角ねじの呼びM12
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
530税込583特価
1袋(4本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(9本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
310税込341
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2060ねじの呼びM12
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/60本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/60本)エスコ
250税込275
1パック(60本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)12頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-312関連資料仕様(0.14MB)
M3  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
860税込946
1パック(60本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-305材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状ナベ
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
M2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
815税込897
1パック(60本)
翌日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)12頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-234
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1本
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 60mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-32寸法A(mm)70寸法D(mm)19寸法B(mm)60寸法EM12
100kgx10m 電気ホイスト エスコ100kgx10m 電気ホイストエスコ
83,300税込91,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987DB-2質量(kg)14.5電源100V、200Wコード長さ(m)【電源コード】1.5、【操作コード】3定格荷重(kg)100ワイヤー太さ(mm)4
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
380税込418
1本(2本)
翌日出荷から7日以内出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
2,010税込2,211
1袋(7本)
翌日出荷
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ
4,610税込5,071
1袋(50本)
翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
M12x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-125
M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-145形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
M12/60mm [V形]防振ゴム エスコM12/60mm [V形]防振ゴムエスコ
9,260税込10,186
1個
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12エスコ品番EA949HS-173形状V形高さ(mm)60接続ねじM12接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)370支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向)適合用途防振