カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(239)
  • SMC(56)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • RS PRO(13)
  • Baumer(12)
  • ケナメタル(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • PEPPERL+FUCHS(9)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • 京セラ(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • コノエ(5)
  • STMicro(4)
  • SICK(4)
  • StarTech.com(4)
  • 八興販売(4)
  • イスカル(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×85」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM12x 85mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ねじM12×1.75仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-132材質S45C寸法A(mm)85表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
375税込413
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1213頭部形状六角ねじの呼びM12
M2  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本) エスコM2 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本)エスコ
860税込946
1パック(85本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-205材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状ナベ
角型ハンドル(ステンレス製) エスコ角型ハンドル(ステンレス製)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM4×28、2本付
65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25アズワン品番64-7987-37ステム長(mm)14
65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25アズワン品番64-7987-34ステム長(mm)14
手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ エスコ手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズエスコ
4,450税込4,895
1ダース(12双)
翌日出荷
親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。生地が厚く耐久性に優れた仕様です。
機能耐久性
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
300ml/min DC12V オイルポンプ 充電 エスコ300ml/min DC12V オイルポンプ 充電エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
充電式DC12Vバッテリー専用ガソリンエンジン用ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃アズワン品番65-3902-91