カテゴリ

  • 切削工具(38)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 作業工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 物流用品(16)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(11)
  • 防犯用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 照明(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(6,265)
  • 大阪魂(2,325)
  • RS PRO(410)
  • 三木プーリ(264)
  • SICK(203)
  • omron(オムロン)(199)
  • イマオコーポレーション(196)
  • Festo(193)
  • BIGM(丸山製作所)(186)
  • イスカル(175)
  • タンガロイ(152)
  • 山金工業(152)
  • YAGEO(152)
  • サカエ(151)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(150)
  • ホンダ(130)
  • KYOWA(協和製作所)(107)
  • ケナメタル(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
5.0mmx12m エアーホースリール エスコ5.0mmx12m エアーホースリールエスコ(1件のレビュー)
13,400税込14,740
1個
当日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。 巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。 壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12ホース内径(Φmm)5エスコ品番EA124BM-2A寸法(mm)直径296×340質量(kg)約2.4常用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)最高圧力(MPa)5.5取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)使用流体エアーホース外径(Φmm)8使用場所屋内
Φ12x 50m 反射トラロープ エスコΦ12x 50m 反射トラロープエスコ
14,200税込15,620
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DN-50材質反射材・PE・不織布質量(kg)約2.5黄/黒全長(m)50
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
12/16mmx30m 散水ホースリール エスコ12/16mmx30m 散水ホースリールエスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷
レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30エスコ品番EA124KA-1A材質PP、ABS、塩化ビニールカバーなし寸法(mm)410×420×395質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)0.8キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)12×16パターン6種類適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
19,900税込21,890
1本
当日出荷
仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)5外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-43
12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
22,000税込24,200
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)22.8パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
20,400税込22,440
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
41,000税込45,100
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)34全長(m)12破断荷重(t)31.5ロープ径(Φmm)26アズワン品番64-2294-07
12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
26,500税込29,150
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)30.4パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17
12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
10,500税込11,550特価
1個
当日出荷から翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)12線径(Φmm)1材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-122質量(g)220長さ(m)1
12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)7.6パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
26,400税込29,040
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
材質炭素鋼
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)エスコ
20,300税込22,330
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
ねじナットセット(ステンレス) エスコねじナットセット(ステンレス)エスコ
13,200税込14,520
1セット
当日出荷
材質ステンレス
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバーエスコ
30,300税込33,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
Φ12x100m 反射トラロープ エスコΦ12x100m 反射トラロープエスコ
23,000税込25,300
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DN-100材質反射材・PE・不織布質量(kg)約5黄/黒全長(m)100
12.0mmx100m 作業ロープ(OD色) エスコ12.0mmx100m 作業ロープ(OD色)エスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1個
当日出荷
エスコ品番EA628TP-12破断荷重(kg)1200
遮熱シート エスコ遮熱シートエスコ
11,500税込12,650
1枚
当日出荷から翌日出荷
#4000 遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。 耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる) 長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に 特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
28,300税込31,130
1本
当日出荷
仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE半透明全長(m)10外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260アズワン品番64-7818-44
1670N 電磁マグネットホルダー エスコ1670N 電磁マグネットホルダーエスコ
11,500税込12,650特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-18
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
介錯ロープ(3色) エスコ介錯ロープ(3色)エスコ
12,000税込13,200
1本
当日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。 大口径フック付き介錯ロープです。 他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
仕様●サイズ:Φ12mm×5m●引張強度:約12.2kN(ロープ)●フック線径:約7.5mm●材質:ロープ:ポリエステルスパンフック:スチール●フック開口幅:50mm●重量(g):1000●カラー:赤/黄/緑3色つなぎアズワン品番65-2298-92
530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド エスコ530x580x953-1300mm ディスプレイスタンドエスコ
38,500税込42,350
1台
当日出荷
仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)12キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番CR-LAST18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300アズワン品番65-2200-81総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
14,600税込16,060
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mm×50mテトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-33
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型) エスコ12-100mm13本組フックレンチセット(ピン型)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
仕様ピン型セット内容13本組材質特殊鋼全長(mm)110/280ナット外径12/14mm、16/18mm、 20/22mm、25/28mm、 30/32mm、34/36mm、 40/42mm、45/50mm、 52/55mm、58/62mm、 68/75mm、80/90mm、 95/100mm
8本組 電ドルソケットセット エスコ8本組 電ドルソケットセットエスコ
10,300税込11,330
1組
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイントアズワン品番67-4718-71
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
8日以内出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
ローラーコンベアー用スタンド エスコローラーコンベアー用スタンドエスコ
10,700税込11,770
1台
当日出荷から翌日出荷
材質スチール
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:M6×8(30本)、M6×10(25本)、M6×12(25本)、M6×15(35本)、M6×20(30本)、M6×25(25本)、M6×30(20本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ1ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) エスコ給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)エスコ
23,700税込26,070
1缶(12kg)
翌日出荷
酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)アズワン品番65-2108-94