カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 機構部品(29)
  • 作業工具(20)
  • 研磨材(17)
  • 物流用品(15)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 保管用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 電動工具(6)
  • 照明(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • SMC(1,139)
  • 大阪魂(525)
  • YAGEO(427)
  • ParkerTAIYO(386)
  • RS PRO(243)
  • ホンダ(212)
  • ニッセイ(183)
  • BRAHMS(177)
  • BIGM(丸山製作所)(157)
  • Panasonic(パナソニック)(148)
  • WURTH ELEKTRONIK(125)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(123)
  • Qlight(120)
  • SAMTEC(118)
  • MURATA(村田製作所)(114)
  • SKF(日本エスケイエフ)(112)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(107)
  • KEMET(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m120」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ5x120m バンジーコード エスコΦ5x120m バンジーコードエスコ(3件のレビュー)
9,730税込10,703
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120
M3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/120枚) エスコM3 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/120枚)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1303
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
8,180税込8,998
1個
当日出荷
DC12/24V突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール エスコ64mmx1.7m/#120 研磨紙ロールエスコ(1件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
粒度120エスコ品番EA366MK-120
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番エスコ
3,520税込3,872
1個
欠品中
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-72
42kg 超強力マグネットバー エスコ42kg 超強力マグネットバーエスコ
4,530税込4,983
1個
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):42●サイズ(mm):120×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-43
たこ糸 エスコたこ糸エスコ(3件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷から翌日出荷
補修や結束にご使用下さい。
ポリチューブ エスコポリチューブエスコ
2,420税込2,662
1巻
翌日出荷
換気用。仮排水用の簡易ホース。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。長尺品の包装にも使用可能。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.06
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,590税込8,349
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)頭部形状皿頭
セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコセロテープ[R] EA765MAシリーズエスコ
250税込275
1個
当日出荷
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,250税込9,075
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)
M10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM10x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SG-10ねじ径M10
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM6x120mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
785税込864
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
33,000税込36,300
1台
当日出荷
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
7,760税込8,536
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
M8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-8Lねじ径M8
M12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM12x20.5mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)30使用荷重(t)1.6線径(Φmm)12アイ部内径(Φmm)30
M2  x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/120本) エスコM2 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/120本)エスコ
860税込946
1パック(120本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状ナベ材質真鍮(ニッケルメッキ)エスコ品番EA949NT-201
ねじナットセット(ステンレス) エスコねじナットセット(ステンレス)エスコ
13,200税込14,520
1セット
当日出荷
材質ステンレス
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3120ねじの呼びM16
M12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)24厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZB-12
M12x20.5mmアイボルト(亜鉛メッキ) エスコM12x20.5mmアイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-4ねじ径M12ねじ径(mm)M12表面処理亜鉛メッキ
M12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)120~300最小目盛(cN・m)10精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VR-2
M6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM6x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-6Lねじ径M6
M12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2020ねじの呼びM12
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM12x200mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
20mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)エスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-120M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)20ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)10×10
電子ホイッスル エスコ電子ホイッスルエスコ
2,120税込2,332
1個
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量が鳴り響きます。スポーツ競技や運動会で大活躍!工場や工事現場などでの安全対策に最適!ストラップを取り外してベルト通し等、様々な場所に取り付けできます。音色3段階。ネックストラップ付。
材質ABS樹脂質量(g)71.5 (電池含む)電源単4電池×2本(付属)サイズ(mm)135×35×38音量(dB)120 (測定距離:ブザー正面前方1m)
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) エスコM6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
9,840税込10,824
1個
当日出荷
4本セット。
セット内容〈セット内容〉:穴径:Φ6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0、穴径:Φ8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25、穴径:Φ10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25、穴径:Φ12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.54本セット材質HSS(ハイス)
M5-M10 平ワッシャーセット(1200ピース) エスコM5-M10 平ワッシャーセット(1200ピース)エスコ
5,090税込5,599
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YB
防犯カメラ取付プレート エスコ防犯カメラ取付プレートエスコ
890税込979
1個
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2アズワン品番65-9254-55
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49