カテゴリ

  • 電気材料(79)
  • 電動工具(62)
  • 機構部品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 物流用品(14)
  • 切削工具(12)
  • 研磨材(9)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • SMC(7,508)
  • 大阪魂(840)
  • SAMTEC(755)
  • RS PRO(686)
  • ParkerTAIYO(334)
  • ダイヤトレンド(284)
  • KEMET(251)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(249)
  • YAGEO(234)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • Puig (プーチ)(223)
  • Festo(202)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
  • Panasonic(パナソニック)(182)
  • Kawasaki(143)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(135)
  • サンワサプライ(131)
  • MURATA(村田製作所)(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m125」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
M18x125mm スタッドボルト エスコM18x125mm スタッドボルトエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
適合ねじM18エスコ品番EA637GE-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)23
M14x125mm スタッドボルト エスコM14x125mm スタッドボルトエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GC-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)17
M24x125mm スタッドボルト エスコM24x125mm スタッドボルトエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)70寸法B1(mm)35
M12x125mm スタッドボルト エスコM12x125mm スタッドボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)15
M10x125mm スタッドボルト エスコM10x125mm スタッドボルトエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637GA-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)13
M16x125mm スタッドボルト エスコM16x125mm スタッドボルトエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)75寸法B1(mm)19
M20x125mm スタッドボルト エスコM20x125mm スタッドボルトエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
適合ねじM20エスコ品番EA637GF-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)70寸法B1(mm)27
M12x125mm アジャストボルト エスコM12x125mm アジャストボルトエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-123材質ねじサイズM12×125mm
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-6寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M12x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコM12x125mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
1,930税込2,123
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:17ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7961-62入数1本
35kg 超強力マグネットバー エスコ35kg 超強力マグネットバーエスコ
3,320税込3,652
1個
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):35●サイズ(mm):80×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石アズワン品番65-2219-41
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M8x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x125mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:10ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7961-60入数1本
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-26寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M10x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコM10x125mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
1,290税込1,419
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:12ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7961-61入数1本
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-30寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-28寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
SDSプラスドリルビット/ロング エスコSDSプラスドリルビット/ロングエスコ
7,200税込7,920
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
M10x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-15材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M16x125mm プレーンクランプ エスコM16x125mm プレーンクランプエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-16A
M16x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM16x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-22寸法A(mm)125寸法D(mm)17寸法E(mm)16(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)32寸法FM16
M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM12x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-19寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
M20x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM20x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-53材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)18.3表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM20
M16x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-34材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM16
M12x125mm プレーンクランプ エスコM12x125mm プレーンクランプエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-12B
25mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ25mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
2,420税込2,662
1個
欠品中
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)86全長(mm)110適合ワイヤ径(Φmm)25
M20x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコM20x125mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-27寸法A(mm)125寸法D(mm)22寸法E(mm)18(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)40寸法FM20
M12x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-25材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M16x125mm ステップクランプ エスコM16x125mm ステップクランプエスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-16材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)900寸法A(mm)25寸法D(mm)26寸法E(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)125適合ねじM16・M18
125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ125A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
5,840税込6,424
1枚
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-94
125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
呼び径(A)125エスコ品番EA351CM-125
32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製) エスコ32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BM-125
125mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ125mm ステンレス自在金具付キャスターエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
11,000税込12,100
1パック(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。
T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコT25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)エスコ
2,130税込2,343
1本
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
薄黄サイズT25軸長(mm)154アズワン品番64-2230-92
12.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ12.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキンエスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA351BM-12.5
M10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,970税込2,167
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-104種別全ねじ
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷