カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 機構部品(18)
  • 作業工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(716)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(161)
  • FYH(日本ピローブロック)(92)
  • Igus(イグス)(60)
  • KITO(キトー)(363)
  • KITZ(キッツ)(60)
  • Optibelt(45)
  • RS PRO(112)
  • SKF(日本エスケイエフ)(53)
  • SMC(210)
  • TRUSCO(37)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(59)
  • ホンダ(271)
  • メディアカバーマーケット(163)
  • 三ツ星ベルト(93)
  • 大阪魂(503)
  • 旭精工(69)
  • 椿本チエイン(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14 40」の検索結果

関連キーワード
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M14 平ワッシャー エスコ

    M14 平ワッシャー

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D(mm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
  • 2.0x40.6mm/M14 スナップピン(ステンレス製/5本) エスコ

    2.0x40.6mm/M14 スナップピン(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PH-14
  • 19.0mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥6,900税込¥7,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥6,660税込¥7,326
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,880税込¥5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥9,940税込¥10,934
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,620税込¥6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥3,480税込¥3,828
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)45常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥8,320税込¥9,152
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)27.2最小曲げ半径(mm)110常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,760税込¥6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • 9.5mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,840税込¥5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • M4 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコ

    M4 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(14本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-226材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
  • M3 x 40mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本) エスコ

    M3 x 40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/14本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-217材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M3頭部形状皿頭
  • M3 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本) エスコ

    M3 x 40mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(14本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-315材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M3頭部形状トラス頭
  • 40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ エスコ

    40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ

    エスコ
    ¥27,400税込¥30,140
    1本
    当日出荷
    付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
  • 40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ エスコ

    40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ

    エスコ
    ¥31,100税込¥34,210
    1本
    当日出荷
    付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付全長(mm)684質量(g)1700精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T22D300適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824トルク測定範囲(N・m)40~300最大トルク時の手力(N)442最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22サイズ(mm)L1:100L2:23適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
  • 40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ

    40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
    仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21
  • 40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    ¥30,700税込¥33,770
    1本
    当日出荷
    付属品校正証明書取扱説明書仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。全長(mm)520質量(g)1350寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32型番T4MN200CH-QL寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)474最小目盛(N・m)2差込角(inch)1/2適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
  • [PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター エスコ

    [PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター

    エスコ
    ¥140,000税込¥154,000
    1巻
    当日出荷
    仕様平均捕集効率:0.76材質ポリエステル、モダアクリル寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)質量(kg)12.8使用温度(℃)80まで風速(m/s)2.5
  • 40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ

    40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

    エスコ
    ¥62,200税込¥68,420
    1セット
    翌日出荷
    設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
  • 40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ

    40mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥430税込¥473
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-131材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)18耐荷重(kg)30
  • 30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴) エスコ

    30・40角兼用 L型ブラケット(1つ穴)

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
    仕様●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4
  • 30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴) エスコ

    30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴)

    エスコ
    ¥405税込¥446
    1個
    翌日出荷
    取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
    仕様●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用
  • [PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥37,500税込¥41,250
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • 六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ

    六角穴付止ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥880~税込¥968~
    1セット(40本)
    翌々日出荷
    入数:40本。並目ねじ。
    材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角穴
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • [充電式]マルチインパクトドライバー エスコ

    [充電式]マルチインパクトドライバー

    エスコ
    ¥106,400税込¥117,040
    1台
    翌日出荷
    用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
  • M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ