カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(279)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(159)
  • ホンダ(103)
  • RS PRO(80)
  • Igus(イグス)(78)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • DENSO(デンソー)(53)
  • 三ツ星ベルト(34)
  • SKF(日本エスケイエフ)(27)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • NAKANO(18)
  • アズワン(16)
  • アイトス(16)
  • 旭精工(15)
  • SMC(15)
  • ParkerTAIYO(15)
  • ヨコヅナ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14 70」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
  • 12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
  • ハンドタップ (SKS2) エスコ

    ハンドタップ (SKS2)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1セット
    翌日出荷
    3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。
    材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    660税込726
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1本
    翌日出荷
    細目。中タップ(喰付5~6P)。
    材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    440税込484
    1袋
    翌々日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質頭部形状六角仕上ユニクロメッキ強度区分4.8ねじ山種類並目
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1本
    翌日出荷
    仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。幅(mm)9全長(mm)70
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック全長(mm)70
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1本
    翌日出荷
    細目。仕上タップ(喰付2~3P)。
    材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • (HSS)ハンドタップセット(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップセット(メートル細目)

    エスコ
    4,130税込4,543
    1本(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容:2本組。メートル細目。
    仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P材質HSS被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ

    [難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    8,130税込8,943
    1本
    翌日出荷
    被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    。約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    仕様●サイズ:底面Φ70 ねじ部M12×30 全高66.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):70●ねじ:M14×30●耐荷重(kg):622●ベース高さ:24.7●全高:66.5mm●首振り機構(約30°)
  • アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • トルクレンチ(ツール交換式) エスコ

    トルクレンチ(ツール交換式)

    エスコ
    29,600税込32,560
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
    トルク調整範囲(N・m)10~70精度(%)±5仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10スパナ口径(Φmm)12~21主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    4,920税込5,412
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • [充電式]インパクトドライバー エスコ

    [充電式]インパクトドライバー

    エスコ
    38,300税込42,130
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
    仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
  • DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ

    DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ

    エスコ
    81,500税込89,650
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ソケット別売
  • 編組保護チューブ エスコ

    編組保護チューブ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1袋
    翌日出荷
  • AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコ

    AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
  • [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ

    [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
    付属品USBケーブル仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ エスコ

    カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1セット
    翌々日出荷
    ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
  • ハンドタップ (細目/HSS) エスコ

    ハンドタップ (細目/HSS)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1セット
    翌々日出荷
    入組数:2点。セット内容:先:喰付5-6P、仕上:喰付2-3P。対応被削材:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。メートル細目。
    材質HSS (ハイス)幅(mm)9全長(mm)70呼びM14×1.5