カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(227)
- 機構部品(74)
- 電気材料(56)
- 作業工具(55)
- 研磨材(48)
- 物流用品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- テープ(35)
- 電動工具(35)
- パソコン/周辺機器(25)
- 測定用品(15)
- 切削工具(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 溶接用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 事務用品(10)
- 制御機器(8)
- 梱包用品(8)
- 塗料(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(97)
- SMC(5,780)
- 大阪魂(2,308)
- BIGM(丸山製作所)(1,509)
- KITO(キトー)(1,482)
- RS PRO(982)
- ダイヤトレンド(962)
- HAMMOND(412)
- メディアカバーマーケット(368)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(363)
- 椿本チエイン(357)
- MURATA(村田製作所)(356)
- MAZDA(マツダ)(323)
- TRUSCO(289)
- ホンダ(243)
- ニッセイ(238)
- WURTH ELEKTRONIK(236)
- 岩田製作所(218)
- 鶴見製作所(209)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「m15」の検索結果

3/4Tonx15m ローププーラー
エスコ(5件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
4.8mmx15m フック付ワイヤー
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷エスコ品番EA840DC-15長さ(m)15ケーブル長(m)15使用荷重(kg)380ロープ径(Φmm)4.8フック口開き(mm)17ケーブル径(Φmm)4.8安全使用荷重(kg)約380
M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷付属品専用スパナエスコ品番EA638B-8材質ステンレス(SUS304)ねじ径M8線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)15ねじ径(mm)M8リング内径(Φmm)25アイ部内径(Φmm)25![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)
M6/15mm [軽量用]防振ゴム
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷軽量機器の防振に適しています。エスコ品番EA949HS-195形状丸形高さ(mm)15寸法D(mm)19接続ねじM6寸法B(mm)38接続方式めねじ・プレート寸法d1(mm)4.8取付ねじ穴サイズM6ばね定数(N/mm)40支持荷重(N)59材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)78適合用途防振
25mmx15m 布両面テープ
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷粗面用 カーペット固定・ベニヤ板への固定、コンクリートへの仮固定 手で切れるので、作業性良好エスコ品番EA944MG-125タイプ厚手タイプテープ地色アイボリー芯径(mm)76(3インチ)特性手で切れる適合用途粗面主なワークパーツ
5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA980AL-3材質アルミ合金(A6063W-T3)色銀質量(g)2100全長(m)15線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8
5.0mmx15m リンクチェーン(アルミ製/ブラウン)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA980AL-13材質アルミ合金(A6063W-T3)色茶質量(g)2100全長(m)15線径(Φmm)5参考使用荷重(kg)35チェーン内寸(mm)35×8
200A/15m 溶接機アースセット
エスコ¥32,300税込¥35,5301セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AG-115セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)15
12.7mmx15m ロープ(フック付)
エスコ¥18,300税込¥20,1301個4日以内出荷エスコ品番EA988ME-115材質ポリエステル全長(mm)15000種類フック全長(m)15構造三つ打ちロープ径(Φmm)12.7引張強度(kN)7.35
4.4mmx15m フィッシュテープ ファイバーグラス製
エスコ¥23,400税込¥25,7401巻翌日出荷非導電性仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×15m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.6kg●材質:ファイバーグラス
300A/15m 溶接機アースセット
エスコ¥46,000税込¥50,6001セット翌日出荷3点セットです。エスコ品番EA315AH-115セット内容ケーブル・ホルダー・ケーブルジョイント長さ(m)15
15mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-47材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
6.4mmx15m フック付ワイヤー
エスコ¥21,900税込¥24,0901個4日以内出荷用途ハンドウインチ用エスコ品番EA840DB-15ケーブル長(m)15フック口開き(mm)25ケーブル径(Φmm)6.4安全使用荷重(kg)約630
8.0mmx15m 自動巻エアーホースリール
エスコ¥50,000税込¥55,0001個翌日出荷仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-8寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)9.6材質(本体)スチール口金1/4”PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)15使用流体エアホース外径(Φmm)12使用場所屋内
15m 墨つぼ ミニ/黒
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
10mmx15m 手切れ透明両面テープ
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷用途一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾にエスコ品番EA944MD-46材質基材:ポリエチレン、粘着材:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
...









![15m バンド [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462891-180824-02.jpg)


![15m バンド [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462882-180824-02.jpg)








![25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631227-170413-02.jpg)
![M6/15mm [軽量用]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499654-260527-02.jpg)