カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,127)
  • KEMET(161)
  • RS PRO(37)
  • コガネイ(33)
  • ホンダ(25)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • Phenomenex(23)
  • バクマ工業(18)
  • 協和[機構部品](18)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • BOURNS(13)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • INFINEON(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • サンドビック(9)
  • 長野計器(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m150a」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150mm デジタルノギス(ケガキ型) エスコ

    150mm デジタルノギス(ケガキ型)

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01表示LCD5桁表示保存温度範囲(℃)-10~60最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40電池寿命(年)約2.5
  • 8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557AM-150A種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 150-220A/2m 溶接ホルダーセット エスコ

    150-220A/2m 溶接ホルダーセット

    エスコ(1件のレビュー)
    14,400税込15,840
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1ケーブル長(m)2許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
  • 150-220A/1m 溶接機用接続アダプター エスコ

    150-220A/1m 溶接機用接続アダプター

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3ケーブル長(m)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
  • 150V/5.6A/3芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/5.6A/3芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量5.6A150V(0.3mm2×1心)
  • 150V/7.4A/3芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/7.4A/3芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)20m定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/7.4A/3芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/7.4A/3芯x20m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)20m定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
  • 150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    9,160税込10,076
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)10m定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
  • 150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量10A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)10m定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/7.8A/1芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/7.8A/1芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量7.8A150V(0.3mm2×1心)
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • インバーターパルスTIG溶接機 エスコ

    インバーターパルスTIG溶接機

    エスコ
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
    仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • オートフィードシュレッダー エスコ

    オートフィードシュレッダー

    エスコ
    89,000税込97,900
    1台
    翌日出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 150x150x150mm 桝形ブロック V溝付 エスコ

    150x150x150mm 桝形ブロック V溝付

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    翌日出荷
    六面機械加工。ワークを固定するクランプ付
    仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り