カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(182)
  • 切削工具(69)
  • 機構部品(42)
  • メカニカル部品(40)
  • 作業工具(31)
  • 物流用品(17)
  • 電動工具(15)
  • 溶接用品(10)
  • 測定用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(48)
  • SMC(7,266)
  • 大阪魂(4,150)
  • BIGM(丸山製作所)(1,462)
  • TRUSCO(702)
  • イマオコーポレーション(582)
  • RS PRO(482)
  • コガネイ(339)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(319)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(277)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(169)
  • New-Era(ニューエラー)(164)
  • ナベヤ(161)
  • 岩田製作所(151)
  • IKO(日本トムソン)(145)
  • 三木プーリ(129)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(125)
  • メディアカバーマーケット(124)
  • OSG(オーエスジー)(120)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 2.0」の検索結果

472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコM16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個)エスコ
330税込363
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JF-16
M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-116
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
240税込264
1袋(2本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(75本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2全長(m)1
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
570税込627特価
1袋(2本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,700税込33,770
1本
当日出荷
仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。付属品校正証明書取扱説明書全長(mm)520質量(g)1350寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32型番T4MN200CH-QL寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)474最小目盛(N・m)2差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-78適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコステンレス管(磨き) EA440Dシリーズエスコ
9,910税込10,901
1本
当日出荷から3日以内出荷
40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ エスコ40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチエスコ
27,400税込30,140
1本
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20アズワン品番64-7911-90適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ エスコ40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチエスコ
31,100税込34,210
1本
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース全長(mm)684質量(g)1700精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T22D300適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824トルク測定範囲(N・m)40~300最大トルク時の手力(N)442最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22サイズ(mm)L1:100L2:23アズワン品番64-7911-91適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
M16 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコM16 六角ナット(ステンレス製/2本)エスコ
705税込776
1パック(2本)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-116
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
4,280税込4,708
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
全ねじボルト (ステンレス製) エスコ全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷から7日以内出荷
並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)全長(m)1
M16 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-16
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(16本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-13長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
M2 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本) エスコM2 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/33本)エスコ
395税込435
1パック(33本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-207材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状皿頭
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-57材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)64ねじ径M16使用荷重(t)2.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16
50mmx10m 標識テープ・リール(立入禁止) エスコ50mmx10m 標識テープ・リール(立入禁止)エスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)質量(g)490テープ長さ(m)10型番BRS-510Dメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-61
M16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1,230税込1,353
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-08
2.0 ton 強力型シャックル エスコ2.0 ton 強力型シャックルエスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-5材質スチール寸法L(mm)41ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
M2 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本) エスコM2 x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/16本)エスコ
250税込275
1パック(16本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
16mmx2.0m 両面マジックバンド(黒) エスコ16mmx2.0m 両面マジックバンド(黒)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
エスコ品番EA944M-17厚さ(mm)約4.3寸法(mm)16×2
50mmx10m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ50mmx10m 標識テープ・リール(危険立入禁止)エスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)質量(g)490テープ長さ(m)10型番BRS-510Bメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-59
M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-16B
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
2,300税込2,530
1パック(5本)
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
両面マジック結束バンド エスコ両面マジック結束バンドエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
4,560税込5,016
1本
当日出荷
材質SKS2幅(mm)10全長(mm)95アズワン品番64-7939-38
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
450税込495特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
M16 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/2枚) エスコM16 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/2枚)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-1016
M16 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM16 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,720税込10,692
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-16関連資料使用方法説明(0.51MB)
防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズ エスコ防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズエスコ
4,120税込4,532
1巻
当日出荷
仕様●幅(mm):910●長さ(m):2●メッシュ数:16●線径(mm):0.2●材質:ステンレスSUS304●目開(mm):約1.39アズワン品番65-9328-13
M16 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM16 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,720税込10,692
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-16B関連資料使用方法説明(0.51MB)
M2 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM2 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
欠品中
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-107長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状鍋頭
...