カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 六角ボルト(8)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 機構部品(22)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(464)
  • TRUSCO(42)
  • SMC(274)
  • FYH(日本ピローブロック)(82)
  • RS PRO(81)
  • イマオコーポレーション(72)
  • 旭精工(69)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • KEMET(63)
  • omron(オムロン)(49)
  • サンエス(48)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • New-Era(ニューエラー)(45)
  • 京セラ(42)
  • SAMTEC(42)
  • MURATA(村田製作所)(37)
  • HAMMOND(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(8)
  • S45C(2)
  • SCM435(6)
表面処理
  • 焼入焼戻黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
ねじの呼び
  • M6(4)
  • M8(1)
  • M14(1)
  • M16(8)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(7)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(4)
  • 1.25(1)
  • 2(2)
1・1.25・2
頭部形状
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 55」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2対辺(mm)24規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-08ボルト寸法M16×55
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7959-91
M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコM16x55mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振
M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)エスコ
3,490税込3,839
1パック(2本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-1655Aねじの呼びM16
M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
490税込539
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1606頭部形状六角ねじの呼びM16
M16/12mm チューブ用ガードワイヤー エスコM16/12mm チューブ用ガードワイヤーエスコ
430税込473
1本
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19質量(g)36アズワン品番65-2110-55ねじサイズM16
M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) エスコM16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):318材質SUS316寸法(mm)A:14、D:22破断荷重(kN)69アズワン品番64-2254-36
M16/呼18/ 80mm Tスロットボルト エスコM16/呼18/ 80mm Tスロットボルトエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FF-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼16/ 80mm Tスロットボルト エスコM16/呼16/ 80mm Tスロットボルトエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FE-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M16x 45mm [焼入]スラストボルト エスコM16x 45mm [焼入]スラストボルトエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-41寸法A(mm)55寸法D(mm)24寸法B(mm)45寸法EM16
M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~46寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M16x155mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM16x155mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
ねじM16×2仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-144材質S45C寸法A(mm)155表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)15
M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~58寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)160
M16/160mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコM16/160mm サポートスクリュー付クランククランプエスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)36~71寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)160
M16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~56寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~58寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M16/160mm サポートスクリュー付クランククランプ エスコM16/160mm サポートスクリュー付クランククランプエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)36~69寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)160
M16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM16/125mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×16×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~48寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~56寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)160
M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコM16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M16×55エスコ品番EA637BA-16材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)25寸法D(mm)18寸法E(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)125
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズエスコ
2,660税込2,926
1組(10枚)
8日以内出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:薄い黄●用途:ガス関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5Y 8/6●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付アズワン品番65-9338-16
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
550税込605
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/ 80mm Tスロットボルトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×10
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
[R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ[R410a.134a]真空ポンプアダプターエスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。適合R134a・R404A・R407C・R410A仕様逆流防止方式(自動シャット式)エスコ品番EA112X-10寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)電源(V)100
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
メジャー(ストップ付) EA720CBシリーズ エスコメジャー(ストップ付) EA720CBシリーズエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
スクリューキャップ EA948GDシリーズ エスコスクリューキャップ EA948GDシリーズエスコ
2,220税込2,442
1袋(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。30°回すだけで確実にロックされます。
材質ポリアミド(ブラック)
56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ56x130mm アジャスタブルクランプエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×18×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
56x130mm アジャスタブルクランプ エスコ56x130mm アジャスタブルクランプエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×16×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37
50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ50x140mm アジャスタブルクランプエスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M16×16×160材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~75寸法B(mm)140寸法C(mm)55
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコトルクドライバーセット (Torx・Hexビット)エスコ
46,400税込51,040
1セット
翌日出荷
セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
ロッキングプーラーセット (スリムアーム) エスコロッキングプーラーセット (スリムアーム)エスコ
109,900税込120,890
1セット
翌日出荷
スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。
全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160