カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 作業工具(13)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(573)
  • SMC(480)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(188)
  • イマオコーポレーション(183)
  • TRUSCO(181)
  • RS PRO(99)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • SHIMANO(シマノ)(47)
  • ナベヤ(46)
  • Festo(45)
  • NEC(44)
  • New-Era(ニューエラー)(44)
  • MIYOSHI(小西製作所)(42)
  • 山県化学(39)
  • コンドーテック(38)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 80」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM16x80mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
ねじの呼びM16材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM16×80ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-53ボルト寸法M16×80
M16x80mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM16x80mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-165
M16x 80mm スタッドボルト エスコM16x 80mm スタッドボルトエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)19
# 80/M16x 2.0 チェーンナット エスコ# 80/M16x 2.0 チェーンナットエスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
仕様適合チェーン:#80材質S45C四三酸化鉄被膜全長(mm)54
M16/呼18/ 80mm Tスロットボルト エスコM16/呼18/ 80mm Tスロットボルトエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FF-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)10寸法B(mm)55寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼16/ 80mm Tスロットボルト エスコM16/呼16/ 80mm Tスロットボルトエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FE-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M16x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x 80mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-32材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM16
M16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブ エスコM16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-14材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)35寸法A(Φmm)80色(本体)ブラックねじの呼びM16表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)30材質(取付部)FC200
Φ80mm/M16x168mm アジャスターベース エスコΦ80mm/M16x168mm アジャスターベースエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×168
Φ80mm/M16x108mm アジャスターベース エスコΦ80mm/M16x108mm アジャスターベースエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×108
Φ80mm/M16x 68mm アジャスターベース エスコΦ80mm/M16x 68mm アジャスターベースエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×68
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-4材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)50取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)25寸法A(Φmm)80ねじの呼びM16表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)28材質(取付部)アルミ合金
M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
585税込644
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1611頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3080ねじの呼びM16
M16x 80mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM16x 80mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×80
M16x180mm アジャストボルト エスコM16x180mm アジャストボルトエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-165材質ねじサイズM16×180mm
M16x180mm アジャスターボルト エスコM16x180mm アジャスターボルトエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-116
M16x180mm アジャスターボルト エスコM16x180mm アジャスターボルトエスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-116
M16x180mm アジャスターボルト(重量用) エスコM16x180mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-516
M16x180mm アジャスターボルト(重量用) エスコM16x180mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
8,550税込9,405
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-516
M16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャー エスコM16x 8mm [ダブルナット]インデックスプランジャーエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
寸法BM16エスコ品番EA948DD-84材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法K(mm)24耐熱温度(℃)80
M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコM16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャーエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
寸法BM16エスコ品番EA948DD-64材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法J(mm)19耐熱温度(℃)80
M14/呼16/ 80mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/ 80mm Tスロットボルトエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法D(mm)9寸法B(mm)55寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコM16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャーエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-94材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法K(mm)24耐熱温度(℃)80
M16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製) エスコM16x2.0 /60mm/800kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-44
M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー エスコM16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャーエスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16仕様ノーズロック付エスコ品番EA948DD-74材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法J(mm)19耐熱温度(℃)80
Φ75mm/M16x180mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ75mm/M16x180mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)75アズワン品番64-7961-39ねじサイズM16×180関連資料図面(0.14MB)
#80mm/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#80mm/120mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EC-80材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)120材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×74ねじサイズM16×74mm
#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EF-80材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)244材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)68ねじ寸法(mm)M16ねじサイズM16
#80mm/120mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#80mm/120mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967ED-80材質ステンレス(SUS304)全長(mm)120材質(本体)ステンレス(SUS304)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×74ねじサイズM16×74mm
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネットエスコ
745税込820
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネット エスコΦ16.0x 4.5mm/M4x0.7/ 95N 強力マグネットエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
570税込627特価
1袋(2本)
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
4,000税込4,400
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
両面マジック結束バンド エスコ両面マジック結束バンドエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。
材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
電動インパクトレンチ エスコ電動インパクトレンチエスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属質量(kg)1.5電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600電源AC100V・320Wコード長さ(m)5締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6サイズ(mm)72.5×233×205最大トルク(Nm[kgf-cm])200打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,250税込9,075
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)