カテゴリ
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(18)
- 由良産商(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- TRUSCO(4)
- KOTO(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ナベヤ(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- M5Stack(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カーメックス(1)
- ナンシン(1)
- ムラキ(1)
- ハリケーン(1)
- HASCO(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
「m16 p1.25」の検索結果

G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05