カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ParkerTAIYO(15)
- ヤマト産業(7)
- 瓜生製作(5)
- CKD(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- 千代田精機(3)
- 阪口製作所(3)
- パオック(2)
- 大生工業(2)
- ミヤコ(2)
- アソー(1)
- イノック(1)
- SMC(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コガネイ(1)
- 昭和技研工業(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
「m16 rc1/4」の検索結果
特価

1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ)
エスコ¥22,700税込¥24,9701台翌日出荷全長(mm)109質量(kg)1.3使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)105能力ボルト径M16差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ1.5~2.2kw
エアーインパクトレンチ(軽量)
エスコ¥52,400税込¥57,6401台翌日出荷正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)