カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(788)
  • 大阪魂(354)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
  • Festo(84)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • RS PRO(65)
  • ケルヒャー(55)
  • ニッセイ(36)
  • STC(36)
  • FYH(日本ピローブロック)(34)
  • アサ電子工業(29)
  • 伊東電機(27)
  • 三ツ星ベルト(20)
  • コガネイ(18)
  • ユーエイキャスター(16)
  • 淀川電機製作所(13)
  • New-Era(ニューエラー)(13)
  • 由良産商(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16-50」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x50mm 高ナット エスコ

    M16x50mm 高ナット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-316長さ(mm)50
  • M16x50mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M16x50mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-33形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)50表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16
  • M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-162
  • M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-32材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
  • M16x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコ

    M16x50mm 高ナット(ステンレス/1個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)2入数1個ねじサイズM16
  • M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコ

    M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅寸法(mm)ねじ:M16×25、D:50、H:48ブラック
  • M16x50mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコ

    M16x50mm ロングアイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1本
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたステンレス製
    材質SUS316寸法(mm)B:50、C:101、D:31
  • M16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個) エスコ

    M16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個)

    エスコ
    900税込990
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)2入数2個ねじサイズM16
  • M16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1650A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-1650A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
  • M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1605種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-3050種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    7,440税込8,184
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)24規格ISO 10.9
  • M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×50
  • M16x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M16x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    1,210税込1,331
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×50
  • M16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコ

    M16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-162厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)50
  • M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振
  • M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    17日以内出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24
  • 16mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ

    16mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工)

    エスコ
    36,000税込39,600
    1巻
    翌日出荷
    材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約9.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
  • 10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ

    10/ 16mm x50m 工業用ホース

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)50内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
  • Φ50mm/M16x195mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M16x195mm アジャスターベース

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×195
  • Φ50mm/M16x135mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M16x135mm アジャスターベース

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×135
  • Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×95
  • 600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-8種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)3
  • Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコ

    Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット

    エスコ
    745税込820
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ

    六角ボルト(どぶメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角
  • M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)材質ステンレス
  • M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    7,570税込8,327
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)材質ステンレス
  • 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ

    荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,670税込5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-6セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)表面処理クローム
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • ユニクロスナップピンセット エスコ

    ユニクロスナップピンセット

    エスコ(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)材質スチール(ユニクロ)種類スナップピン表面処理ユニクロ
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    155税込171
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    240税込264
    1本ほか
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本ほか
    翌日出荷
    鍛造製
    材質ステンレス
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ
    4,610税込5,071
    1袋(50本)ほか
    翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ
    845税込930
    1袋(5本)
    翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキピッチ2表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • 親綱ロープ(垂直用) エスコ

    親綱ロープ(垂直用)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1本
    翌日出荷
    片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    17,400税込19,140
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)