カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(157)
  • SMC(80)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • コノエ(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • 住友重機械工業(17)
  • DUNLOP(ダンロップ)(11)
  • ケナメタル(9)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • コガネイ(7)
  • METZELER(メッツラー)(6)
  • 京セラ(5)
  • ノーブランド(5)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • 姫野精工所(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • イスカル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16×130」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x130mm アジャスターボルト エスコM16x130mm アジャスターボルトエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-114
M16x130mm アジャストボルト エスコM16x130mm アジャストボルトエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
仕様ユニクロメッキエスコ品番EA949GX-163材質ねじサイズM16×130mm
M16x130mm アジャスターボルト(重量用) エスコM16x130mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-514
M16x130mm アジャスターボルト(重量用) エスコM16x130mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-514
M16x130mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコM16x130mm アジャスターボルト(ステンレス製)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949HA-114
M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコM16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルトエスコ
890税込979
1袋(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1617頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM16x130mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
ねじM16×2仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-143材質S45C寸法A(mm)130表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)15
Φ75mm/M16x130mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ75mm/M16x130mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)75アズワン品番64-7961-37ねじサイズM16×130関連資料図面(0.14MB)
M16x130mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM16x130mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
2,680税込2,948
1本
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×130
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14