カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(471)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
  • 大阪魂(54)
  • RS PRO(30)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • サンドビック(19)
  • 協和[機構部品](18)
  • 名古屋製綱(16)
  • コガネイ(14)
  • Festo(14)
  • 泰興(13)
  • CKD(12)
  • FYH(日本ピローブロック)(12)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • 日本理化学器械(NRK)(9)
  • New-Era(ニューエラー)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16×200」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x200mm アジャスターボルト エスコM16x200mm アジャスターボルトエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-117
M16x200mm スタッドボルト エスコM16x200mm スタッドボルトエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637GD-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)19
M16x200mm アジャスターボルト(重量用) エスコM16x200mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
9,320税込10,252
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-517
M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x200mm [焼入]スタッドボルトエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
M16x200mm テーパーフォーククランプ エスコM16x200mm テーパーフォーククランプエスコ
5,030税込5,533
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1360寸法A(mm)30寸法B(mm)48寸法C(mm)200適合ねじM16・M18
M16/呼18/200mm Tスロットボルト エスコM16/呼18/200mm Tスロットボルトエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FF-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)10寸法B(mm)125寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
M16/呼16/200mm Tスロットボルト エスコM16/呼16/200mm Tスロットボルトエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FE-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)9寸法B(mm)125寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
16mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ16mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
60,200税込66,220
1巻
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320引張強度(kN)40.9
16mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ16mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
132,800税込146,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628MD-164
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,250税込9,075
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)
ねじナットセット(ステンレス) エスコねじナットセット(ステンレス)エスコ
13,200税込14,520
1セット
当日出荷
材質ステンレス
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
ロープリール エスコロープリールエスコ
78,200税込86,020
1個
翌日出荷から4日以内出荷
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
101,600税込111,760
1台
翌日出荷
[58個組] 工具セット エスコ[58個組] 工具セットエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製総質量(kg)5.02