カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- 制御機器(27)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- メカニカル部品(16)
- 切削工具(12)
- 物流用品(6)
- 電動工具(6)
- 農業機械(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(82)
- 大阪魂(20)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- NORGREN(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KEMET(5)
- YAGEO(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- KATO(4)
- 未来工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ROCKBROS(ロックブロス)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- トーヨーコーケン(TKK)(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m16×220」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-220Z
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷ストローク(mm)220クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-220AZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)220クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-220L
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)220配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-220AZ)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷ストローク(mm)220クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-220Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)220クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥899税込¥9891パック(1個)当日出荷から4日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)精度表記STD
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
春夏用ハーフフィンガー 1622000100
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,398税込¥2,6381双3日以内出荷デザイン性と保護性能を兼ね備えた、快適サイクリンググローブ用途幾何学模様が生み出すグラデーションカラーが、サイクリングウェアのアクセントとして映えるサイクリンググローブ。手のひらには衝撃をやわらげるSBRパッドを配置し、長時間のライドでも手をしっかり保護します。さらに、複数のベンチレーションが汗による蒸れを抑え、ドット状の滑り止め加工がデザイン性を保ちながらグリップ力を強化。サイドにはソフトな起毛素材を採用しており、ライド中の汗拭きにも役立ちます。性別を問わず着用しやすいデザインで、見た目と機能性の両立を求めるサイクリストにおすすめのアイテムです。
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,398税込¥3,7381双3日以内出荷本革ならではの質感と高い保護性能。コストパフォーマンス抜群のハーフフィンガーグローブ用途本製品は、リアルレザー「ゴートスキン(山羊革)」を使用したハーフフィンガーグローブです。手の甲や指の甲にはナックルガードを装備し、転倒など不測の事態において衝撃を軽減。さらに内部にはゲルパッドを内蔵し、快適な装着感と安全性を両立しています。レザーに通気孔を施すことで蒸れを抑え、春夏のスポーツシーンでも爽快に使用可能。手首部分はベルクロでフィット感を自在に調整でき、裾口にはスナップボタンを配置しているため、左右をまとめて持ち運ぶこともできます。材質ゴートスキン(山羊革)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16