カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(651)
  • 大阪魂(289)
  • ユーエイキャスター(93)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • RS PRO(62)
  • タンガロイ(37)
  • 三ツ星ベルト(26)
  • アサ電子工業(26)
  • イスカル(25)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • Festo(18)
  • TRUSCO(17)
  • ワルター(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
  • カワムラサイクル(15)
  • コガネイ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16×40」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x40mm 高ナット(5個) エスコ

    M16x40mm 高ナット(5個)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GL-216長さ(mm)40ピッチ(mm)2
  • M16x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコ

    M16x40mm 高ナット(ステンレス/1個)

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)2入数1個ねじサイズM16
  • M16x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1640A
  • M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M16x40mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥755税込¥831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-221形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
  • M16x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M16x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-161
  • M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M16x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MJ-1640A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
  • M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1603種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ

    M16x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-3040種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M16x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M16x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    ¥5,680税込¥6,248
    1個
    翌日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×40
  • M16x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M16x 40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1本
    翌日出荷
    材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×40
  • 40mm/30°/M16 スイッチドッグ エスコ

    40mm/30°/M16 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)30
  • 40x16mm/M16 スイッチドッグ エスコ

    40x16mm/M16 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)
  • 40x16mm/M12 スイッチドッグ エスコ

    40x16mm/M12 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)
  • M3.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコ

    M3.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-212材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM3.1
  • M3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本) エスコ

    M3x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-316材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状皿頭
  • M2.4x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコ

    M2.4x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(40本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-105材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM2.4
  • M2.7x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコ

    M2.7x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/40本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(40本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-108材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM2.7
  • 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ

    六角ボルト(どぶメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥680税込¥748
    1袋(4本)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角
  • 六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ

    六角穴付ボルトセット[ユニクロ]

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    ¥8,250税込¥9,075
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)材質ステンレス
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコ

    M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,670税込¥5,137
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-6セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)表面処理クローム
  • アイナット(炭素鋼製) エスコ

    アイナット(炭素鋼製)

    エスコ
    ¥755~税込¥831~
    1個
    翌日出荷
    DIN582
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    ¥239,900税込¥263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • ベーン式風速・風量計 エスコ

    ベーン式風速・風量計

    エスコ
    ¥84,000税込¥92,400
    1個(1台)
    翌日出荷
    付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
    用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:66mmA:40mm M:M16×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)16ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • アイボルト(ステンレス製) エスコ

    アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス
  • アイボルト(ステンレス製/SUS316) エスコ

    アイボルト(ステンレス製/SUS316)

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ベアリンングエキストラクターセット エスコ

    ベアリンングエキストラクターセット

    エスコ
    ¥150,900税込¥165,990
    1セット
    翌日出荷
    290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
    仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
  • 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ

    真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

    エスコ
    ¥47,600税込¥52,360
    1個
    翌日出荷
    パッケージエアコンの真空引に適しています。
  • DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
    仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    ¥103,000税込¥113,300
    1台
    翌日出荷
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    ¥126,000税込¥138,600
    1台(1台)
    翌日出荷
    多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント仕様樹脂ケースセット寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    ¥115,600税込¥127,160
    1台(1台)
    翌日出荷
    Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース仕様プラスチックケースセット寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9色黒能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5