カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 機構部品(10)
  • 空調・電設資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(786)
  • 大阪魂(418)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • Festo(84)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • RS PRO(68)
  • ケルヒャー(57)
  • ニッセイ(36)
  • STC(36)
  • FYH(日本ピローブロック)(34)
  • アサ電子工業(29)
  • 伊東電機(27)
  • MSTコーポレーション(26)
  • 三ツ星ベルト(20)
  • コガネイ(18)
  • ユーエイキャスター(16)
  • 淀川電機製作所(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16×50」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x50mm 高ナット エスコM16x50mm 高ナットエスコ
1,650税込1,815
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949GL-316長さ(mm)50
M16x50mm [半球]ボールスクリュー エスコM16x50mm [半球]ボールスクリューエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-33形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)50表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16
M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-162
M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコM16x50mm [焼入]タイロットボルトエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-32硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
M16x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM16x50mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)2入数1個ねじサイズM16
M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコM16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅寸法(mm)ねじ:M16×25、D:50、H:48ブラック
M16x50mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM16x50mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
5,460税込6,006
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:50、C:101、D:31アズワン品番64-2254-51
M16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個) エスコM16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個)エスコ
900税込990
1パック(2個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)2入数2個ねじサイズM16
M16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x50mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
2,460税込2,706
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1650Aねじの呼びM16
M16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコM16x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)エスコ
2,700税込2,970
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-1650A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
460税込506
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1605頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3050ねじの呼びM16
M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
対辺(mm)24規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-07
M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-50
M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7959-90ボルト寸法M16×50
M16x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM16x 50mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×50
M10x16mm/50mm 雌ねじプラスチックノブ エスコM10x16mm/50mm 雌ねじプラスチックノブエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-102材質(本体)ポリアミド種類多角形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)17取付部めねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)16材質(取付部)SUM22
M16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコM16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-162厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)50
M16x55mm/50mm [丸形]防振ゴム エスコM16x55mm/50mm [丸形]防振ゴムエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120形状丸形高さ(mm)50接続ねじM16接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)55ばね定数(N/mm)(下方向)1440支持荷重(N)(下方向)5900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×55mm最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)適合用途防振
16mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ16mmx 50m テトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
36,000税込39,600
1巻
翌日出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)質量(kg)約9.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
10/ 16mm x50m 工業用ホース エスコ10/ 16mm x50m 工業用ホースエスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16全長(m)50最高使用圧力(MPa)1.1使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10外径(Φmm)16
Φ50mm/M16x195mm アジャスターベース エスコΦ50mm/M16x195mm アジャスターベースエスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×195
Φ50mm/M16x135mm アジャスターベース エスコΦ50mm/M16x135mm アジャスターベースエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×135
Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース エスコΦ50mm/M16x 95mm アジャスターベースエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×95
Φ50mm/M16x175mm アジャスターベース エスコΦ50mm/M16x175mm アジャスターベースエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×175
600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ600V/16A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)50エスコ品番EA940AV-8
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコΦ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネットエスコ
745税込820
1個
当日出荷
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
770税込847特価
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,250税込9,075
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)エスコ
20,300税込22,330
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)エスコ
13,100税込14,410
1本
翌日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
ユニクロスナップピンセット エスコユニクロスナップピンセットエスコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ドレンホース(高耐候性) エスコドレンホース(高耐候性)エスコ
5,700税込6,270
1個
当日出荷
紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mmアズワン品番65-2317-49
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
460税込506
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
935税込1,029
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
ヘッドライト/LED EA758RXシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758RXシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回アズワン品番68-1840-51