カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(289)
  • SMC(99)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • ホンダ(36)
  • RS PRO(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • Schutzinger(16)
  • コガネイ(14)
  • TRUSCO(14)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • New-Era(ニューエラー)(13)
  • Avail(アベイル)(10)
  • 姫野精工所(9)
  • 由良産商(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • コノエ(7)
  • ナベヤ(7)
  • タンガロイ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16×70」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
3,210税込3,531
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-164
M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
310税込341
1個
欠品中
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3070ねじの呼びM16
M16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
580税込638
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1609頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-52
M16x 70mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM16x 70mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
1,450税込1,595
1本
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数1個ねじサイズM16×70
M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本) エスコM3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/70本)エスコ
525税込578
1パック(70本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-35
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
990税込1,089特価
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,250税込9,075
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
530税込583
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
手袋 エスコ手袋エスコ
295税込325
1双
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。左右兼用タイプです。
六角穴付ボルト(半ねじ/BC) エスコ六角穴付ボルト(半ねじ/BC)エスコ
925税込1,018
1袋
翌日出荷
仕様半ねじ材質鉄 (ブラッククロメート)
8.0インチモニター エスコ8.0インチモニターエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク!アズワン品番65-5658-51
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
285税込314
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
コンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用) エスココンクリート用アンカーセット(EA983FK-61~65用)エスコ
2,430税込2,673
1セット(2本)
翌日出荷
カーストッパー1個につき各2個ずつ使用します。 EA983FK-62、-65、旧EA983FK-61用アンカー
仕様●仕様:コンクリート舗装用(2セット)●内容:メネジアンカー(M16)×4、六角ボルト(M16×70)×4、平座金×4●素材:EPDMアズワン品番65-2307-70
六角ボルト (ステンレス) エスコ六角ボルト (ステンレス)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
並目ねじ。半ねじ。
材質ステンレス (SUS304CUN)サイズM16×70ピッチ2ねじ規格JIS B0205引張強度(N/mm2)900強度区分A2-90
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
900税込990
1袋
翌日出荷
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
4,480税込4,928
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9302-03
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
4,720税込5,192
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×10●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9302-02
ベアリンングエキストラクターセット エスコベアリンングエキストラクターセットエスコ
150,900税込165,990
1セット
翌日出荷
290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mmアズワン品番65-2153-92
インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用) エスコインパクトドライバーセット(5/16Hexビット用)エスコ
6,070税込6,677
1セット
翌日出荷
商品構成セット品
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
56,200税込61,820
1個
翌日出荷
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)アズワン品番65-5658-04
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
665税込732
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-21
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
4,920税込5,412
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
[19個組] 工具セット エスコ[19個組] 工具セットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
ツールバッグの内層は補強されており、変形しにくくなっています。
仕様ペンチ:(呼)150mmミニハクソー:150mmブレード用セット内容19点組ペンチ:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)200mmネイルハンマー:320gミニハクソー:150mmブレード用(+)ドライバー:#2×100mm(-)ドライバー:6.0×100mm(+)精密ドライバー:#0×75mm(-)精密ドライバー:3.0×75mm(-)検電ドライバー:3.0×70mm六角棒レンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mmメジャー(ストッパー付):16mm×3mカッターナイフ質量(kg)1.92ケース寸法(mm)250(W)×330(D)×55(H)材質(ケース)ポリプロピレン製アズワン品番64-7908-73
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形アズワン品番65-9329-46
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-03