カテゴリ

  • 手袋(7)
  • 作業工具(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(706)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • 大阪魂(151)
  • SHIMANO(シマノ)(87)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • RS PRO(59)
  • スバル(58)
  • OSG(オーエスジー)(42)
  • VISHAY(39)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • ケナメタル(28)
  • SKF(日本エスケイエフ)(26)
  • 三菱電機(24)
  • ホンダ(22)
  • MSTコーポレーション(20)
  • 三ツ星ベルト(20)
  • フジックス[縫製用品](20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m170」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Φ0.8mmx170m ブロック水糸 イエロー/ガイド付 エスコΦ0.8mmx170m ブロック水糸 イエロー/ガイド付エスコ
750税込825
1袋
翌日出荷
ブロック積みの水糸が正確に簡単に張れます。EA628AS-104を使用すると120mm幅ブロック積み用に対応することができます。
仕様●型番:4425●線径×長さ:0.8mm×170m●カラー:イエロー●材質:本体/ABS、糸/ナイロン●水糸張りガイド付●150mm幅ブロック積み用アズワン品番65-3886-36
125x170mm/0.9-2.5m 点検ミラー(伸縮型) エスコ125x170mm/0.9-2.5m 点検ミラー(伸縮型)エスコ
14,900税込16,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724BA-12
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
メッシュ手甲 エスコメッシュ手甲エスコ
1,000税込1,100
1双
当日出荷
通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 マジックテープ式で着脱が簡単。
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-64
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
40,300税込44,330
1セット
翌日出荷
セット内容:18点セット、モンキーレンチ200mm、ペンチ180mm、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、圧着ペンチ1.5~6mm2、(+)ドライバー#2×100mm、(-)ドライバー6.0×100mm、ボールピンハンマー、ワイヤーストリッパー175mm、ミニハクソー150mm、カッターナイフ170mm、引回し鋸350mm、電工ナイフ205mm、レベル(マグネット付き)230mm、メジャー(ストッパー付き)16mm×3.5m、ポケットデジタルテスター、ポケット検電器、ケブラー手袋。
材質耐衝撃性コポリマー製質量(kg)5.5ケース寸法(mm)450×243×210
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
7,410税込8,151
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
電動ブラシ 充電式 240×60×56mm/DC3.6V エスコ電動ブラシ 充電式 240×60×56mm/DC3.6Vエスコ
8,690税込9,559
1台
翌日出荷
付属品ブラシ×1個、パッド×3個、充電台寸法(mm)240×60×56材質(本体)ABS樹脂質量(g)320電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])約170電源充電式リチウム電池(付属)連続使用時間(分)約60(無負荷作動時)充電時間(時間)約10アズワン品番64-7950-51
1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手 エスコ1.5x 5mm/2m 家具用戸あたりテープ 極細・薄手エスコ
530税込583
1巻
翌日出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止にアズワン品番65-3898-49
不織布上着(使い捨て) エスコ不織布上着(使い捨て)エスコ
775税込853
1着
翌日出荷
手軽に使えて汚れをガードします。
クッション封筒 エスコクッション封筒エスコ
835税込919
1袋(10枚)
翌日出荷
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本アズワン品番65-3893-31
手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー) エスコ手袋(ニトリルゴムコーティング/ケブラー)エスコ
2,160税込2,376
1双
翌日出荷から翌々日出荷
SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,360税込1,496
1箱(10双)
翌日出荷
縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):180●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):35●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:緑●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様アズワン品番65-9250-28
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズエスコ
1,140税込1,254
1双
翌日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら
仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):67●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-79
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-65
手袋・インナー(耐切創) エスコ手袋・インナー(耐切創)エスコ
1,090税込1,199
1双
翌日出荷
25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキットエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
プラグ付正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個アズワン品番65-3882-97関連資料(0.09MB)取扱説明書(0.47MB)
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷から8日以内出荷
デュアルロックファスナー EA944MAシリーズ エスコデュアルロックファスナー EA944MAシリーズエスコ
7,300税込8,030
1箱(2本)
翌日出荷
裏面に感圧型粘着テープがついていますので、上から圧力をかけるだけで取り付けができます。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、高強度が得られます。入数は2本、1組入りです。
仕様●サイズ:25mm×1m(400ステム、170ステム各1m)●材質:基材/ポリオレフィン樹脂、粘着材/ポリエチレンフォーム系●厚み:1枚/3.5mm、かみ合わせたとき/5.5mmアズワン品番65-9316-23
プライマー グレー 1.0kg [EA942FC用] エスコプライマー グレー 1.0kg [EA942FC用]エスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
グレー標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)内容量(kg)1アズワン品番64-7955-01危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
プライマー 錆 1.0kg [EA942FC用] エスコプライマー 錆 1.0kg [EA942FC用]エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)600標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1アズワン品番64-7955-02危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt
プライマー 錆 1.0kg [EA942FB用] エスコプライマー 錆 1.0kg [EA942FB用]エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
専用下塗を塗装することで屋外でもご使用いただけます。
耐熱温度(℃)400標準使用量刷毛塗り:140g/m2(1回) エアレス塗装:170g/m2(1回)希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険物の類別非危険物希釈率(%)刷毛塗り:10~20wt/エアレス塗装:15~25wt指触乾燥時間(時間)約5
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
不織布ズボン(使い捨て) エスコ不織布ズボン(使い捨て)エスコ
635税込699
1着
翌日出荷
手軽に使えて汚れをガードします。
クッション封筒(未晒) エスコクッション封筒(未晒)エスコ
835税込919
1袋(10枚)
翌日出荷
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
92,800税込102,080
1台
翌日出荷
0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター エスコ0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプターエスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本アズワン品番65-2171-43
手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズエスコ
1,360税込1,496
1箱(10双)
翌日出荷
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:緑アズワン品番65-9250-24
手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ エスコ手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズエスコ
3,460税込3,806
1箱(10双)
翌日出荷
シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:緑●入数:10双●静電仕様アズワン品番65-9249-72
手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ エスコ手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズエスコ
1,200税込1,320
1双
翌日出荷
掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:緑●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)アズワン品番65-9250-82
タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ エスコタップ HSS/ISO EA829Jシリーズエスコ
13,200税込14,520
1組
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です。
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本アズワン品番67-4721-18
手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ手袋(低発塵/コート無/20枚) EA354GBシリーズエスコ
2,300税込2,530
1箱(20枚)
翌日出荷
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・感電のおそれがあるので電気作業にはご使用しないでください。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけないでください。著しく収縮するおそれがあります。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・繊維製品であるため、食品等には直接触れないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):180●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):66●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-16
手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズ エスコ手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズエスコ
2,750税込3,025
1箱(20枚)
翌日出荷
ロングタイプなので手首の露出を防ぎます。編み目が細かく、縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋です。やわらかく手にフィットし、指先の感覚も活かせます。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれ
仕様●サイズ:M●全長(mm):235●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):66●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-19
[Torx-Plus] ドライバー エスコ[Torx-Plus] ドライバーエスコ
8,350税込9,185
1本
翌日出荷
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ エスコ測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。つや消しのテープ表面により乱反射しません写真写りの良い目盛仕様ですテープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-10P●テープサイズ:全長/10m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):170×230×120mm●重量:1.25kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:20cmアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番65-9273-15
サーモスタットシャワー付混合水栓 エスコサーモスタットシャワー付混合水栓エスコ
50,500税込55,550
1個
翌日出荷
吐水口が長い、浴槽内外の両方で使えるタイプです。(浴槽・洗い場兼用)
仕様●型番:BF-KA145TSG●仕様:常温用●設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×266×87mm●ホース長:1.5m●ねじ径:PJ1/2"●材質:銅合金●吐水口長さ:170mm●浴室用●逆止弁付●サーモスタット付●防カビホース●本体昇温防止●エコフルシャワーアズワン品番65-5669-57