カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • RS PRO(26)
  • 富士電線工業(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • AMPHENOL(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • 大見工業(6)
  • カンペハピオ(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • TRUSCO(6)
  • 冨士端子工業(6)
  • エイム電子(6)
  • シンコー[継手](5)
  • THK(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • SOURIAU(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m18 銅」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅パッキン エスコ

    銅パッキン

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥1,530~税込¥1,683~
    1セット(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質銅
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥3,530税込¥3,883
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    ¥4,280~税込¥4,708~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メートル細目。
    材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    ¥4,480~税込¥4,928~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
  • [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥9,090税込¥9,999
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1本
    翌日出荷
    仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。全長(mm)90
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
  • ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
  • ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコ

    ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥14,500~税込¥15,950~
    1本
    翌日出荷
    標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥7,870~税込¥8,657~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)100質量(g)113ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)37呼びM18×1.5首下長(mm)55シャンク径(mm)14
  • M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥4,350税込¥4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    4日以内出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10