カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • メカニカル部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電動工具(4)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(100)
  • 大阪魂(91)
  • OSG(オーエスジー)(78)
  • THK(40)
  • IKO(日本トムソン)(40)
  • SMC(30)
  • CKD(25)
  • TDT(田野井)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • KITO(キトー)(18)
  • KUKKO(クッコ)(18)
  • JTC(17)
  • アイゼン(17)
  • プロトティップ(16)
  • TRUSCO(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • CEJN(セイン)(13)
  • 扶桑金属工業(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m18×1.5」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18-1.5  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ

    M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細目)
  • M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ) エスコ

    M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)446.4ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM18-1.5(極細)リコイル数6個
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42ピッチ(mm)1.5
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ

    M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
  • M18 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M18 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-18C
  • M18- 1.5x  27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコ

    M18- 1.5x 27mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)49入数5個ねじサイズM18-1.50(極細目)
  • M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-18C
  • M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-18C
  • M12-1.5x18mm  リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコ

    M12-1.5x18mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VE-12M
  • M 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 18x2.5 /1.5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA829HA-18C
  • M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M8/8.4x18.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-83厚さ(mm)1.5内径(Φmm)8.4外径(Φmm)18
  • M8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M8/8.4x18x1.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    60税込66
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949ZB-82厚さ(mm)1.5内径(Φmm)8.4外径(Φmm)18
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メートル細目。
    材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • M8-M24 シールワッシャーセット エスコ

    M8-M24 シールワッシャーセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)材質ニトリルゴム、金属部:鉄質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。
  • 50mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ

    50mmダイス(左ねじ用/SKS2)

    エスコ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)50
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1セット(31個)ほか
    翌日出荷
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • 100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ

    100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式

    エスコ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
    仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
  • スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)
    突き出しセンタ有無
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 50mmダイス エスコ

    50mmダイス

    エスコ
    9,810税込10,791
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)50
  • ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ

    エスコ
    5,180税込5,698
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.5●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
  • [難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ) エスコ

    [難削材用]スパイラルタップ(CPM-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • ダイスセット エスコ

    ダイスセット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1組
    翌日出荷
    セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
    材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
  • [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ

    [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    突き出しセンタ有無
  • ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD