カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • 物流用品(32)
  • 機構部品(27)
  • 溶接用品(23)
  • 切削工具(18)
  • 作業工具(14)
  • 電気材料(13)
  • メカニカル部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • テープ(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 制御機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • SMC(5,374)
  • RS PRO(370)
  • 三木プーリ(315)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(232)
  • 大阪魂(201)
  • Igus(イグス)(200)
  • SAMTEC(198)
  • omron(オムロン)(191)
  • ニッセイ(168)
  • ParkerTAIYO(155)
  • IDEC(和泉電気)(128)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
  • オムロンヘルスケア(124)
  • SICK(117)
  • アズワン(112)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
  • TRUSCO(97)
  • イマオコーポレーション(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 30mm」の検索結果

関連キーワード
348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)30頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-230
M2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-230長さ(mm)30ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
310税込341
1パック(10本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-230長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-225材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM2 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状丸皿頭
200x2.0mmx30m 間仕切りシート(イエロー) エスコ200x2.0mmx30m 間仕切りシート(イエロー)エスコ
45,600税込50,160
1巻
当日出荷
仕様静電+防虫仕様材質塩化ビニール幅(mm)200厚さ(mm)2イエロー質量(g)16000長さ(m)30アズワン品番64-2275-62使用期限6カ月
2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラット エスコ2.0m/45mm [パイプラック用]プラスチックコンベアー(フラットエスコ
10,200税込11,220
1個
当日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用フラットローラー材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン寸法(mm)60×35×2mシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)45アズワン品番64-2292-37ローラー径(Φmm)30ローラーピッチ(mm)33.3
巻クラフト紙(米坪70g) エスコ巻クラフト紙(米坪70g)エスコ
2,400税込2,640
1本
当日出荷
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスココードリール(三相・過負荷漏電遮断)エスコ
64,200税込70,620
1個
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mmアズワン品番65-2227-79
M20x105mmジョイントナット エスコM20x105mmジョイントナットエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA948EB-20材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)105寸法L(mm)105寸法L1(mm)50寸法B(mm)30ねじの呼びM20
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚) エスコ13x 6x2.0mm/ M6 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)6エスコ品番EA949SW-6
M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-2長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
20x 8x2.0mm/ M8 ゴム平パッキン(30枚) エスコ20x 8x2.0mm/ M8 ゴム平パッキン(30枚)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1個
欠品中
内径(Φmm)8エスコ品番EA949SW-8
M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-1長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
M20x30mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM20x30mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-6ねじ径M20ねじ径(mm)M20表面処理亜鉛メッキ
M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコM20x30mm アイボルト(鍛造)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
M22 シールワッシャー (10個) エスコM22 シールワッシャー (10個)エスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1袋(10個)
当日出荷
外径(Φmm)30材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-22厚さ(mm)2ボルトM22
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
M2.4x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.4x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM2.4材質ステンレスエスコ品番EA949ED-103
平ゴムロープ (両端フック付き) エスコ平ゴムロープ (両端フック付き)エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
長さの調整ができます。金具はEA628WL-18(フック)、EA628WL-19(遊動)です。
仕様ゴム両端:フック材質合成ゴム寸法(幅W×厚さ)(mm)30×2.5フック内径(Φmm)30フック線径(Φmm)5
M20x30mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM20x30mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)40使用荷重(t)1.2線径(Φmm)16
Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット エスコΦ2mmx30m ネット用ジョイントセットエスコ
1,750税込1,925
1個
当日出荷
用途ネットのつなぎ合わせ、補修に付属品ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)エスコ品番EA952AD-55材質ポリエチレン(ロープ)
M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコM2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)エスコ
375税込413
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-102
63mmダイス エスコ63mmダイスエスコ
32,400税込35,640
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)63
M 8x30mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x30mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
835税込919
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)30ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
M8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
375税込413
1パック(2本)
当日出荷
ねじ径M8材質ステンレスエスコ品番EA945BK-8
M2 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本) エスコM2 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)エスコ
395税込435
1パック(30本)
欠品中
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-107長さ(mm)16ねじ径M2頭部形状鍋頭
M10x30mm 蝶ボルト(スチール製/2個) エスコM10x30mm 蝶ボルト(スチール製/2個)エスコ
330税込363
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M10長さ(mm)30材質スチールエスコ品番EA949LF-1030
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
895税込985特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
280N 電磁マグネットホルダー エスコ280N 電磁マグネットホルダーエスコ
4,490税込4,939
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-15
30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ30mmx2.0x2m アルミ管エスコ
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)30エスコ品番EA440DL-30肉厚(mm)2.0
M2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本) エスコM2.6x20mm 鍋頭小ねじ(真鍮/30本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-267材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)20ねじ径M2.6頭部形状ナベ
30mmx 2m 防水テープ 両面 エスコ30mmx 2m 防水テープ 両面エスコ
680税込748
1巻
当日出荷
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系アズワン品番65-3898-95