カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(138)
  • 切削工具(115)
  • 物流用品(78)
  • 作業工具(65)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 測定用品(38)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • メカニカル部品(21)
  • 電動工具(21)
  • 塗料(20)
  • 電気材料(20)
  • 溶接用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 梱包用品(9)
  • テープ(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 制御機器(6)
  • 防犯用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(140)
  • SMC(24,867)
  • BIGM(丸山製作所)(5,671)
  • 大阪魂(1,801)
  • RS PRO(1,417)
  • KITO(キトー)(1,167)
  • AMPHENOL(931)
  • omron(オムロン)(711)
  • SAMTEC(634)
  • CKD(552)
  • アズワン(477)
  • コガネイ(472)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(453)
  • サンワサプライ(421)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(418)
  • エレコム(401)
  • IDEC(和泉電気)(386)
  • 三木プーリ(383)
  • StarTech.com(367)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M2.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M2.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-207頭部形状鍋頭
  • M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NH-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1組(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)材質ステンレス頭部形状鍋頭
  • M2 x  5mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1パック(40個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2  x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/120本) エスコ

    M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/120本)

    エスコ
    860税込946
    1パック(120本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-201材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状ナベ
  • M2 x  5mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-102材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本) エスコ

    M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/80本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(80本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-205長さ(mm)5ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/19本) エスコ

    M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/19本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(19本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状鍋頭
  • M2 x  5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコ

    M2 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(35本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-302材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状トラス頭
  • M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZA-21厚さ(mm)0.3内径(Φmm)2.2外径(Φmm)5
  • M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NG-205長さ(mm)5ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • M2 x 5mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 5mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状丸皿頭
  • M2  x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮)

    エスコ
    815税込897
    1パック(110本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949NU-201材質真鍮長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
  • M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン) エスコ

    M2/2.1x5.0x2.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン)

    エスコ
    60税込66
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA949ZC-2厚さ(mm)2内径(Φmm)2.1外径(Φmm)5
  • 10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • M2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコ

    M2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-208長さ(mm)8ねじ径M2表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • 1.0x5.0m/2.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x5.0m/2.0mm ゴムマット

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-102材質天然ゴム厚さ(mm)約2質量(kg)約16ブラック長さ(m)5幅(m)1
  • M2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコ

    M2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-205長さ(mm)5ねじ径M2表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • 5.0x 2m ステンレスチェーン エスコ

    5.0x 2m ステンレスチェーン

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-502質量(kg)0.86使用荷重(kg)250寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250チェーン線径(Φmm)5
  • M2 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/70本) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/70本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(70本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-205長さ(mm)5ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 1.0x2.0m/5.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/5.0mm ゴムマット

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-121種別疲労軽減ゴムマット材質天然ゴム厚さ(mm)約5質量(kg)約15ブラック長さ(m)2幅(m)1適合用途床面保護、防音
  • 5mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ

    5mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.45長さ(m)2.0全長(m)2.0破断荷重(t)1.7ロープ径(Φmm)5
  • 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    5,270税込5,797
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)2線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
  • 12x 5x2.0mm/ M5 ゴム平パッキン エスコ

    12x 5x2.0mm/ M5 ゴム平パッキン

    エスコ
    410税込451
    1パック(30個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SW-5内径(Φmm)5
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • 5.0x8.0mmx2m FRP通線ロッド(5本組) エスコ

    5.0x8.0mmx2m FRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BN
  • 5.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ

    5.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    材質ニトリルゴム全長(m)2コード径(Φmm)5.0
  • 1.0x5.0m/2.0mm 導電性マット(緑) エスコ

    1.0x5.0m/2.0mm 導電性マット(緑)

    エスコ
    77,400税込85,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997RB-5
  • 2.0tonx5.0m チェーンブロック エスコ

    2.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ
    47,100税込51,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987CM-5定格荷重(kg)2000
  • 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    750税込825
    1巻
    当日出荷
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
  • 4.0/ 5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    4.0/ 5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)4全長(m)2外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • 5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ

    5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1本
    翌日出荷
    材質PTFE半透明内径(Φmm)5全長(m)2外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • 50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー) エスコ

    2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    グレー直径(Φmm)5.5長さ(m)2規格CAT5eケーブル長(m)2コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 4 - 5 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    4 - 5 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XW-502
  • 4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    4.0/5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-5材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
関連キーワード
...