カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • 電線管用アダプター(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
  • トランセンド(8)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • StarTech.com(41)
  • センチュリー(9)
  • プリンストン(4)
  • アイネックス(36)
  • JIUSHARK(1)
  • NEC(89)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(53)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(50)
  • Dell Technologies(46)
  • CONTEC(コンテック)(42)
  • CKD(41)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • QNAP(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 ssd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2.SSD用ヒートシンク エスコM2.SSD用ヒートシンクエスコ
970税込1,067
1セット
翌日出荷
発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3アズワン品番65-2255-02
ワイヤレスカメラ・モニターセット エスコワイヤレスカメラ・モニターセットエスコ
53,800税込59,180
1セット
翌日出荷
200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃、使用湿度環境:0~85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz ~ 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。
寸法(mm)カメラ:212×82×H98、モニター:255×34× H204ブラック質量(g)カメラ/560、モニター/690電源(カメラ)9V/2000mA、(モニター)5V/2000mA消費電力(mA)カメラ/1800、モニター/最大1050解像度録画:(FHD)1920×1080、(HD)1280×720画素数200万画素照射距離(m)赤外線/10フレームレート10FPS無線距離(m)(到達)200
ss22m-sssd特集