カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(1,855)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(208)
  • 十川ゴム(120)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(104)
  • EATON(イートン)(101)
  • OSG(オーエスジー)(90)
  • サンドビック(65)
  • ニッタ(64)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(59)
  • イスカル(54)
  • WPH(54)
  • MSTコーポレーション(39)
  • 三ツ星ベルト(37)
  • StarTech.com(34)
  • リゲッタ(34)
  • タンガロイ(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.2」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
140税込154
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)2.2外径(Φmm)5厚さ(mm)0.3エスコ品番EA949ZA-21
NPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズ エスコNPT1/4xF1/4インチxF1/4インチ ツーウェイ ティーズエスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AM-22材質真鍮形状チーズ質量(g)41最高使用圧力(MPa)4.8
400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ400ml 道路線引用スプレー(黄)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌々日出荷
アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクターエスコ
555税込611
1個
当日出荷
エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
M2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM2/2.2x5.5x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)2.2外径(Φmm)5.5厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-22
Φ30x 4mm/M4 接極子プレート エスコΦ30x 4mm/M4 接極子プレートエスコ
1,370税込1,507
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-22
Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青) エスコΦ15x180mm スティックライト(高発光体/青)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
2.0m ガードバー(赤/白-6本) エスコ2.0m ガードバー(赤/白-6本)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
赤/白エスコ品番EA983FV-12材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
[2.2-4.0m] スマートロック ポール エスコ[2.2-4.0m] スマートロック ポールエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BR-400
コネクターセット エスココネクターセットエスコ
16,800税込18,480
1組
翌日出荷
セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
2.0m ガードバー(黄/黒-6本) エスコ2.0m ガードバー(黄/黒-6本)エスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷
黄/黒エスコ品番EA983FV-2材質ABS、ポリエチレン全長(mm)2200質量(g)340パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)【両端リング】85使用長さ(m)2間隔(mm)【ゼブラ】150
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)エスコ
8,860税込9,746
1丁
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
6mm プラスティックハトメ(白/100組) エスコ6mm プラスティックハトメ(白/100組)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂内径(Φmm)6適合厚さ(mm)1.5まで
ネイルハンマー エスコネイルハンマーエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)炭素鋼
耳  栓 (コード付) エスコ耳 栓 (コード付)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
耳栓の根元の突起で手袋をしていても、脱着がより簡単になります。 ソフトな3層フランジ構造により、耳に圧迫感がなく、ピッタリフィットします。 蛍光色のグリーン色はよく目立ち、装着の有無の確認が素早く簡単に行えます。 洗って再利用できます。
コードあり仕様PVCフリーエスコ品番EA800VM-22材質耳栓部:発泡ウレタン、コード部:ポリエステルグリーンNRR値27遮音値(dB)27ケースなし
六角ナット エスコ六角ナットエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
A4 リングファイル(青) エスコA4 リングファイル(青)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
サイズA4判S型ブルー穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-22B寸法(mm)238×35×307
3/8"sqx 22mm ディープソケット(六角) エスコ3/8"sqx 22mm ディープソケット(六角)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PM-22
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,900税込2,090
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
2,630税込2,893
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
300ml エナメルスプレー(灰) エスコ300ml エナメルスプレー(灰)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA942EM-22危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚) エスコ500x1000x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黄/2枚)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XM-220
4mm パッドアイ エスコ4mm パッドアイエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類パッドアイ寸法H(mm)15.8寸法d(mm)3.2使用荷重(kg)7寸法A(mm)12寸法D(mm)4寸法T(mm)1.8寸法W(mm)12.5寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36寸法h(mm)10
Φ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200) エスコΦ3.0 x 85mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
粒度200エスコ品番EA826VM-22形状
3/4インチx22mm Hexソケット エスコ3/4インチx22mm Hexソケットエスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4二面幅(mm)22エスコ品番EA618DM-22
220 mm 結束バンド(固定穴付/100本) エスコ220 mm 結束バンド(固定穴付/100本)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475EM-220
70x35mm ハードウレタンローラー エスコ70x35mm ハードウレタンローラーエスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
エスコ品番EA523M-22
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)エスコ
21,100税込23,210
1本
翌日出荷
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
M20 ダブルナット用防食保護キャップ エスコM20 ダブルナット用防食保護キャップエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FM-220
240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
1個
取扱停止中
エスコ品番EA940MM-22定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)20極数・素子数2Pフレーム(AF)50
7.6L ハンドスプレー エスコ7.6L ハンドスプレーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。 ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6エスコ品番EA115MM-22材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮質量(kg)1.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710ホース長さ(m)850ノズル長(mm)450危険物の類別非危険物関連資料取扱説明書(日本語)(0.34MB)
15号 万能刷毛 エスコ15号 万能刷毛エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-22全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)30材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)40
50mmダイス エスコ50mmダイスエスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)50
3/4"sq x 22mm ソケット エスコ3/4"sq x 22mm ソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617EM-22アズワン品番64-7888-79
3/4"sqx22mm ディープソケット エスコ3/4"sqx22mm ディープソケットエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618LM-22
22x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ22x1/2sq [ノンスパーク]ソケットエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2対辺(mm)22全長(mm)44エスコ品番EA642LM-22材質特殊銅合金、アルミニウム青銅質量(g)140
2/ 4mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ2/ 4mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-22外径(Φmm)4
45mm ワゴンモールコーナー(灰) エスコ45mm ワゴンモールコーナー(灰)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-22F
45mm ワゴンモールエンド(灰) エスコ45mm ワゴンモールエンド(灰)エスコ
115税込127
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-22E