カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(359)
  • SMC(160)
  • WURTH ELEKTRONIK(63)
  • RS PRO(53)
  • KEMET(49)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
  • QNAP(40)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • VISHAY(18)
  • TDK(17)
  • StarTech.com(17)
  • アズワン(16)
  • 潤工社(15)
  • 三木プーリ(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • イシハシ精工(12)
  • シグマ光機(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.5×10」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.5mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.5mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-210材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)14.0×4.5
  • 2.5mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.5mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)10線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60
  • 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ

    2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BE-2.5
  • 2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ

    2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944BG-2.5
  • M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/15個) エスコ

    M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/15個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)2.5~4.0入数15ナット径M10×1.5
  • 2.0/2.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ

    2.0/2.5mmx10m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-22外径(Φmm)2.5
  • 2.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    2.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-77全長(m)10参考使用荷重(kg)160
  • M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個) エスコ

    M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数15ナット径M10×1.5
  • 0.91x1.0m/2.5mm 床養生ボード(10枚) エスコ

    0.91x1.0m/2.5mm 床養生ボード(10枚)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1組(10枚)
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)2.5寸法(mm)1000×910ナチュラル入数10枚
  • M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個) エスコ

    M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(16個)
    当日出荷
    材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)1.0~2.5頭部平頭入数16ナット径M10×1.5
  • M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/16個) エスコ

    M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/16個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(16個)
    翌日出荷
    材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)1.0~2.5入数16ナット径M10×1.5
  • M10/10.5x30x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M10/10.5x30x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    115税込127
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-103厚さ(mm)2.5内径(Φmm)10.5外径(Φmm)30
  • M16/17.0x28.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M16/17.0x28.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-161厚さ(mm)2.5内径(Φmm)17外径(Φmm)28
  • M12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコ

    M12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)

    エスコ
    85税込94
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-121厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)24
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    50,300税込55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    欠品中
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    170税込187
    1袋(10本)
    翌日出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    スプリングワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    410税込451
    1袋(4組)
    翌日出荷
  • タップダイスセット(HSS/ISO) エスコ

    タップダイスセット(HSS/ISO)

    エスコ
    82,100税込90,310
    1セット(54個)
    翌日出荷
  • [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1セット
    翌日出荷
    CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
  • ハンド・スパイラルタップセット(細目) エスコ

    ハンド・スパイラルタップセット(細目)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1セット
    翌日出荷
    ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
    材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P
  • Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック エスコ

    Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック

    エスコ
    5,160税込5,676
    1本
    翌日出荷
    電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
    仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
  • 200g コンクリート補修材(簡易型/グレー) エスコ

    200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。
    エスコ品番EA934KB-52セット内容5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラグレー硬化時間(時間)約6危険物の類別非危険物施工量幅5mm深10mmで約2.5m
  • 1520kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ

    1520kg ベルト荷締機(エンドレス)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
  • タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコ

    タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO

    エスコ
    32,300税込35,530
    1セット(44個)
    翌日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
  • スパイラルタップ EA829ERシリーズ エスコ

    スパイラルタップ EA829ERシリーズ

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    止まり穴用
    仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    23,800税込26,180
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコ

    x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)

    エスコ(1件のレビュー)
    8,840税込9,724
    1個
    翌日出荷
    付属品ケース、ストラップ仕様レンズコート:マルチコート寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)質量(g)260倍率(倍)10~30最短合焦距離2.5m(10倍時)対物レンズ有効径(mm)21防塵防水性能なし1000m先の視野(m)56~28明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)12~7.5実視界(°)3.2~1.6
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1台
    翌日出荷
  • M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコ

    M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS

    エスコ
    64,100税込70,510
    1組
    翌日出荷
    タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
  • M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS エスコ

    M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS

    エスコ
    86,100税込94,710
    1個
    翌日出荷
    材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット。 スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
    セット内容TINコバルトスパイラル・ジェットタップ M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 各1本 下穴ドリルTINコバルト正宗ドリル Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ 各1本スチールケース付き材質TIN-CO-HSS
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    90,800税込99,880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器付

    エスコ
    63,000税込69,300
    1セット
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
    仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
  • スパイラルタップ(A-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)
    突き出しセンタ有無
  • 254kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ

    254kg ベルト荷締機(両端アイ型)

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
  • 電気ドリル エスコ

    電気ドリル

    エスコ
    18,800税込20,680
    1台
    翌日出荷
  • 12本組 ドライバーセット(精密用) エスコ

    12本組 ドライバーセット(精密用)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    各種ドライバーに対して先端形状別で色分け&先端形状のマークが表記しており、確認が容易。
    セット内容〈セット内容〉:12点組(+)ドライバー:#000・#00・#0(-)ドライバー:(刃幅×刃厚)、 1.5×0.23・、 2.5×0.35mmトルクスドライバー(イジリ止付):T8・T10ヘックスドライバー:2.5・3.0mmスパナドライバー:(内側)1.0mm、(先端幅)3.5mmファイブローブ:#1マイクロスティックスドライバー:m商品構成セット品