カテゴリ
- 切削工具(29)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 作業工具(9)
- 物流用品(8)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(252)
- SMC(144)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
- OSG(オーエスジー)(51)
- RS PRO(50)
- 内外電機(49)
- SHIMANO(シマノ)(37)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- 千代田通商(35)
- 潤工社(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- タンガロイ(25)
- BAUHAUS(マツ六)(20)
- エレコム(16)
- TRUSCO(16)
- StarTech.com(14)
- 二葉製作所(13)
- ニッタ(12)
- ブランドをもっと見る
「m2.5×4」の検索結果

M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/32個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(32個)当日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数32ナット径M6×1.0
M8/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/25個)
エスコ¥1,550税込¥1,7051パック(25個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)11.1適合板厚(mm)2.5~4.0入数25ナット径M8×1.25
M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/15個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(15個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)2.5~4.0入数15ナット径M10×1.5
M6/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ薄頭/32個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(32個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)9.1適合板厚(mm)2.5~4.0入数32ナット径M6×1.0
M10/2.5-4.0mm ブラインドナット(アルミ平頭/15個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(15個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)2.5~4.0頭部平頭入数15ナット径M10×1.5
75mmx4.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)
エスコ¥19,700税込¥21,6701本翌日出荷材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)4揚量(t)2.5
M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/50個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(50個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)2.5~3.5入数50ナット径M4×0.7
M4/2.5-3.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/50個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831パック(50個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)2.5~3.5頭部平頭入数50ナット径M4×0.7
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
M4/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,530税込¥1,6831パック(53個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)1.5~2.5入数53ナット径M4×0.7
M4/1.5-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/53個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,530税込¥1,6831パック(53個)翌日出荷材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)1.5~2.5頭部平頭入数53ナット径M4×0.7![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット当日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
ドライバー型エキストラクター (軽傷用)
エスコ¥6,790税込¥7,4691セット翌々日出荷セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥1,480税込¥1,6281本当日出荷から翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥32,200税込¥35,4201セット翌日出荷CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥83,200税込¥91,5201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO
エスコ¥32,300税込¥35,5301セット(44個)翌日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
エスコ¥7,840税込¥8,6241セット(3本)翌日出荷仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用![[34個組] 機械修理用工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795420-260619-02.jpg)
[34個組] 機械修理用工具セット
エスコ¥57,800税込¥63,5801セット(1セット)翌日出荷セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
M4 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)12~22
M4 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)12~22
M4 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)4~10![2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302918-241017-02.jpg)
2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル
エスコ¥1,010税込¥1,1111本翌日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に適しています。 レーザー刻印のシリアルナンバー 人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。 グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。 サイズによってハンドル形状が多少異なります。仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:1206.2-60●サイズ(mm):2●軸長(mm):60●全長(mm):105●ハンドル幅(mm):48●適合セットスクリュー:M4●適合キャップスクリュー:M2.5●重量(g):8●材質:軸材/特殊鋼、ハンドル/PB製樹脂
























![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)


![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)










![[34個組] 機械修理用工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795420-260619-02.jpg)




![2.0x60mm [Hexagon]ドライバー Tハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84302918-241017-02.jpg)