カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(643)
- TRUSCO(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 日光化成(14)
- ジーエルサイエンス(13)
- ANEX(12)
- OSG(オーエスジー)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- カーシーカシマ(8)
- ケナメタル(7)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- TDT(田野井)(6)
- 三木プーリ(6)
- 日本パワーファスニング(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- ムラテックKDS(5)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- ブランドをもっと見る
「m2.6×5」の検索結果

M2.6x 5mm 鍋頭小ねじ(真鍮/75本)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461パック(75本)当日出荷エスコ品番EA949NT-261材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)5ねじ径M2.6頭部形状ナベ
2.6mmx 5m リンクチェーン(スチール製)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980TJ-12材質鉄(SWRM6)全長(m)5線径(Φmm)2.6使用荷重(kg)70仕上ユニクロメッキチェーン内寸(mm)13.6×4.4
プロスニーカー(静電)
エスコ¥5,530税込¥6,0831足翌日出荷耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール。かかとに視認性が高い再帰反射材を採用。鋼製先芯入り。静電気帯電防止機能。抗菌防臭の内装材。JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製。JSAA規格付加的性能 耐滑性合格。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業にもご使用いただけます。色白質量(g)745(26.0cm/足で)材質(ソール)EVA+合成ゴム機能静電気防止、耐滑性材質(甲)人工皮革材質(インソール)EVAカップインソール
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)
エスコ¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥18,600税込¥20,4601個当日出荷エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
ワゴンモール(アルミ製)
エスコ¥3,440税込¥3,7841個当日出荷アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。![[EA940DK-31・34用] 取付金具 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583965-220418-02.jpg)
[EA940DK-31・34用] 取付金具
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷EA940DK-31、-34用 オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。 取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)仕様●サイズ:85×25mm●ねじサイズ:M5●取付穴径:丸穴:Φ13.8mm長円穴:2.6×20mm●厚み:1.6mm●材質:鋼板
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥3,080税込¥3,3881本翌日出荷仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付












![[EA940DK-31・34用] 取付金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583965-220418-02.jpg)