カテゴリ

  • 切削工具(127)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 作業工具(48)
  • 測定用品(26)
  • 物流用品(21)
  • 溶接用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 電気材料(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 電動工具(19)
  • 塗料(17)
  • 空圧工具(15)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 清掃用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 保管用品(5)
  • テープ(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(35)
  • SMC(12,254)
  • BIGM(丸山製作所)(1,870)
  • コガネイ(906)
  • RS PRO(871)
  • 大阪魂(846)
  • omron(オムロン)(543)
  • KITO(キトー)(516)
  • ダイヤトレンド(451)
  • エレコム(438)
  • 三木プーリ(335)
  • CKD(310)
  • StarTech.com(307)
  • アズワン(278)
  • サンワサプライ(270)
  • YAMAHA(ヤマハ)(223)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
  • マキタ(177)
  • MAZDA(マツダ)(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2×3」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x3.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-203
1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット エスコ1.0x2.0m/3.0mm ゴムマットエスコ
14,600税込16,060
1個
当日出荷
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-111厚さ(mm)約3質量(kg)約9長さ(m)2幅(m)1
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰) エスコ1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・灰)エスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-51厚さ(mm)約3質量(kg)9寸法(m)1.2×2
100cc トックリ缶(スチール製) エスコ100cc トックリ缶(スチール製)エスコ
3,910税込4,301
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-23材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)100入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
M2・M2.6・M3 鍋頭小ねじセット(クロームメッキ) エスコM2・M2.6・M3 鍋頭小ねじセット(クロームメッキ)エスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949AF-2表面処理クロームメッキ頭部形状鍋頭
M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ(1件のレビュー)
290税込319
1パック(7本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-203頭部形状六角穴付き
1.0t  丸形フレコンバッグ[排出口付] エスコ1.0t 丸形フレコンバッグ[排出口付]エスコ(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷
注入口全開タイプ。 UV剤入りで耐候性に優れています。
仕様【排出口】全開エスコ品番EA981WM-23容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
300ml エナメルスプレー(黒) エスコ300ml エナメルスプレー(黒)エスコ(2件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷
エスコ品番EA942EM-23危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
5mm パッドアイ エスコ5mm パッドアイエスコ
439税込483特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA638M-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類パッドアイ穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)32寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)12.5
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー エスコΦ500mm PPバンド・ディスペンサーエスコ
35,500税込39,050
1台
当日出荷
仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
2.0tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ2.0tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
31,700税込34,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-25A
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白) エスコΦ15x190mm スティックライト(高発光体/白)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190ホワイト直径(Φmm)15質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
230mm マグネット付水平器 エスコ230mm マグネット付水平器エスコ(2件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
呼び寸法(mm)230エスコ品番EA721JM-230材質ABS樹脂全長(mm)230
Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコΦ40x 5mm/M4 接極子プレートエスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-23
1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑) エスコ1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴムエスコ品番EA997RA-41厚さ(mm)約3質量(kg)9寸法(m)1.2×2
2.0x3.0m からすネット エスコ2.0x3.0m からすネットエスコ
6,260税込6,886
1個
翌日出荷
カラスには見えにくい黄色のネットを使用。 唐辛子由来の辛味成分、カプサイシンがカラスの味覚を刺激します。
エスコ品番EA952AD-16質量(kg)約1寸法(m)2×3
2.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ2.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980SH-23
A4 リングファイル(緑) エスコA4 リングファイル(緑)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
サイズA4判S型グリーン穴数2タイプタテ型収納枚数180枚仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-23B寸法(mm)238×35×307
2.0x3.0m 間仕切りシート エスコ2.0x3.0m 間仕切りシートエスコ
24,200税込26,620
1枚
翌日出荷
仕様チェーン通し穴径:約Φ45mm材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)2.07幅(m)3
2.0x3.0m 間仕切シート エスコ2.0x3.0m 間仕切シートエスコ
21,500税込23,650
1枚
翌日出荷
仕様チェーン通し穴径:約Φ45mm材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3幅(m)2.0
チューブブラシ[ステンレス] エスコチューブブラシ[ステンレス]エスコ
550税込605
1本
翌日出荷から4日以内出荷
柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。
全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
Φ300x370mm 電工バケツ エスコΦ300x370mm 電工バケツエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA925M-23材質キャンバス生地直径(Φmm)300高さ(mm)370タイプ底補強
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量18A600V(1.25mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
71,300税込78,430
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50仕様3心(白・黒・赤)定格容量36A600V(3.5mm2×3心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤
ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコハーフユニオン (NPT-Flare)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮質量(g)37対辺(mm)17.4ねじオスねじ(フレアー):3/8”、メスねじ(NPT):1/4”耐圧力性700psi
ニス用刷毛 エスコニス用刷毛エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
用途ニス・油性用材質(柄部)木材材質(毛)羊毛毛色白毛毛のかたさふつう
[-] ドライバー(細軸) エスコ[-] ドライバー(細軸)エスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
商品構成単品
2.0x3.0m からすネット(ブルー) エスコ2.0x3.0m からすネット(ブルー)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-111質量(kg)1.2寸法(m)2×3
ネイルハンマー エスコネイルハンマーエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質(柄部)グラスファイバー材質(ヘッド)炭素鋼
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
1,450税込1,595
1パック(10本)
翌日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
9kg 超強力マグネット エスコ9kg 超強力マグネットエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
2.0x3.0m からすネット(イエロー) エスコ2.0x3.0m からすネット(イエロー)エスコ(1件のレビュー)
5,750税込6,325
1個
翌日出荷
色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-116質量(kg)1.2寸法(m)2×3
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
2,450税込2,695
1組(12個)
翌日出荷
材質PP
スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ エスコスナップフック ステンレス製 EA638シリーズエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ロープスナップ (ステンレス製) エスコロープスナップ (ステンレス製)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に最適です。
材質SUS316
2列 6段 連結収納(引出し) エスコ2列 6段 連結収納(引出し)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様●引出しサイズ:103×114.5×24(H)mm●引出し:2列6段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン
54mmx2.0m ワゴンモール(灰) エスコ54mmx2.0m ワゴンモール(灰)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
材質PVCエスコ品番EA947HM-23
3/4"sq x 23mm ソケット エスコ3/4"sq x 23mm ソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617EM-23
関連キーワード
...