カテゴリ

  • 溶接用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • AMPHENOL(1,312)
  • RS PRO(261)
  • SMC(192)
  • メディアカバーマーケット(123)
  • TRUSCO(117)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • StarTech.com(95)
  • INFINEON(84)
  • NEC(67)
  • ツヨロン(藤井電工)(60)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(56)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(54)
  • TOSO(52)
  • Festo(50)
  • マザーツール(47)
  • onsemi(47)
  • アズワン(43)
  • エレコム(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2型」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄) エスコ

    6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄)

    エスコ
    585税込644
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン全長(m)2線径(Φmm)6
  • 1 - 3 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    1 - 3 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)全長(m)2締め付け範囲(mm)1~3
  • 4 - 5 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    4 - 5 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XW-502
  • 0.5- 2 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    0.5- 2 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XW-102
  • AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型) エスコ

    AC125V/15Ax2.0m延長コード(抜け止め型)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷
    仕様VCT1.25mm2×2心コンセント個数1個コンセント形状(抜止形)2P 15A 125Vコード長さ(m)2
  • 52mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ

    52mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DS-1幅(mm)52ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2全長(m)1揚量(t)2
  • 6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) エスコ

    6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
  • 0.9m クッションガード 挟み込型/2本 黄 エスコ

    0.9m クッションガード 挟み込型/2本 黄

    エスコ
    1,760税込1,936
    1組(2本)
    翌日出荷
    スチールラックやガラスのエッジに。鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
    材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型イエロー
  • 5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型) エスコ

    5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
  • 0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本 エスコ

    0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本

    エスコ(1件のレビュー)
    3,920税込4,312
    1組(2本)
    翌日出荷
    C型鋼、H型鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
    材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型ブラック/イエロー
  • 40mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ

    40mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DR-2幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1
  • 0.5- 2 mm/20m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    0.5- 2 mm/20m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XW-120
  • 0.5- 2 mm/10m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    0.5- 2 mm/10m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XW-110
  • 0.5- 2 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型) エスコ

    0.5- 2 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型)

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XW-105
  • 47x35mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄 エスコ

    47x35mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    非粘着、はさみこみ型です。 スチールラックやガラスのエッジに。 鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
    エスコ品番EA983FE-54材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)47×900×35(奥行)
  • 35x25mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄 エスコ

    35x25mm/0.9m クッションガード(挟み込型/2本)黄

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    翌日出荷
    非粘着、はさみこみ型です。 スチールラックやガラスのエッジに。 鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
    エスコ品番EA983FE-53材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)35×900×25(奥行)
  • 2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型 エスコ

    2 -15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型

    エスコ
    18,200税込20,020
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
    仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

    エスコ
    7,120税込7,832
    1個
    当日出荷
    iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
    仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
  • [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ

    [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

    エスコ
    12,400税込13,640
    1組(2台)
    当日出荷
    電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
    仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
  • 電動スプレー(充電式) エスコ

    電動スプレー(充電式)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤフラムポンプ
  • 9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒 エスコ

    9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒

    エスコ
    785税込864
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA983FE-51B材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)9×2000×11(奥行)ブラック質量(g)約65
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • M2.SSD用ヒートシンク エスコ

    M2.SSD用ヒートシンク

    エスコ
    970税込1,067
    1セット
    翌日出荷
    発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
    仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3
  • AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコ

    AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付

    エスコ
    51,300税込56,430
    1台
    翌日出荷
    。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
    仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    87,100税込95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • 伸縮ガードバー (自立バッグ付き) エスコ

    伸縮ガードバー (自立バッグ付き)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
    仕様収納バッグ付材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ幅(mm)反射シート:150寸法(mm)スタンド:670×2本黄/黒質量(g)580タイプ収納目安:約10本長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)内径(mm)両端リング:Φ80バッグ寸法(mm)200×1200ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    15,400税込16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    18,600税込20,460
    1台
    翌日出荷
    乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
    仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
  • AC125V/15A/30m コードリール アース無 エスコ

    AC125V/15A/30m コードリール アース無

    エスコ
    13,300税込14,630
    1台
    翌日出荷
    仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
  • [丸形] 裸圧着端子 エスコ

    [丸形] 裸圧着端子

    エスコ
    605税込666
    1パック(20個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形
  • AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコ

    AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
    個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
    仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
  • [34個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [34個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    57,800税込63,580
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
  • 乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ

    乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

    エスコ
    71,700税込78,870
    1台
    翌日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
    付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
  • AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー エスコ

    AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
  • 150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ

    150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型

    エスコ
    233,800税込257,180
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
    仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
  • AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコ

    AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FC-1タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1aコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ

    AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • 0.82m 専用脚立 伸縮脚 エスコ

    0.82m 専用脚立 伸縮脚

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷
    アルミ合金製 ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。 ※専用脚立の為、はしごになりません。
    仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:KAB90●天板高さ(m):0.52~0.82●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:464×162×565●設置寸法(W)×(D)mm:464~518×476×658●重量(kg):4.9●天板サイズ:356×156mm●有効高さ(m):0.22~0.52●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:55mm
  • [EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ

    [EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー

    エスコ
    16,100税込17,710
    1本
    翌日出荷
    EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。
    仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型
  • 3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用 エスコ

    3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
    仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具