カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 照明(5)
  • 測定用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(279)
  • SMC(137)
  • ブロードウォッチ(115)
  • ホンダ(54)
  • RS PRO(32)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • VISHAY(28)
  • TRUSCO(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • YAGEO(18)
  • 大正天びん製作所(18)
  • イマオコーポレーション(16)
  • omron(オムロン)(16)
  • CKD(15)
  • 桑名金属工業(15)
  • 三和電気計器(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20k」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrmsアズワン品番64-7909-18最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
2,030税込2,233
1台
当日出荷
仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示アズワン品番65-2167-10
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)アズワン品番65-5658-50
熱線式風速計 エスコ熱線式風速計エスコ
98,000税込107,800
1式
翌日出荷
付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)質量(g)90電源単3電池×3本(付属)ケーブル長(m)1.7精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s電池寿命(時間)12保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70アズワン品番64-7913-36動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
キャスター取付き用金具 エスコキャスター取付き用金具エスコ
4,150税込4,565
1個(1個)
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
キャスター取付用金具 (コーナー型) エスコキャスター取付用金具 (コーナー型)エスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。コーナー型。止めビス付き。
材質ダクタイル (電気亜鉛メッキ処理)
M20x100mm/60mm/700kg アジャストベース(ステンレス製) エスコM20x100mm/60mm/700kg アジャストベース(ステンレス製)エスコ
5,460税込6,006
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949H-55
M20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM20x33mm[シングルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:22
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品落下防止ワイヤー全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用アズワン品番65-3893-38光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
M20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製 エスコM20x33mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
仕様ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。材質本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303寸法(mm)A:10、B:M20、C:31、D:91、K:30
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M14xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製) エスコM20x2.5 /60mm/1000kg アジャストベース(スチール製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-46
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否
AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 エスコAC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgアズワン品番65-5656-10RoHS指令(10物質対応)対応
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-21交流電圧(V)3(約2.5MΩ)抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M/200M直流電圧(V)0.3/1.2/12/30/120/300/1000
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-14交流電圧(V)30/120/300抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M直流電圧(V)0.3/3/16/30/60直流電流(A)0.5/3/30