カテゴリ
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(92)
- OSG(オーエスジー)(42)
- 大阪魂(40)
- TDT(田野井)(10)
- 第一測範(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](9)
- アイゼン(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- サンエレメント(6)
- 大見工業(5)
- KOTO(5)
- EXCEL(エクセル)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 協和[機構部品](4)
- 岩田製作所(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
「m20p1.5」の検索結果

AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
エスコ¥6,470税込¥7,1171セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×1.5●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
140L 電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥72,200税込¥79,4201個翌日出荷エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷逆流防止機能付。付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転