カテゴリ
- 切削工具(160)
- ねじ・ボルト・釘(43)
- 自動車補修部品(29)
- 測定用品(20)
- バイク部品(19)
- 機構部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 制御機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(92)
- 大阪魂(43)
- OSG(オーエスジー)(41)
- TDT(田野井)(10)
- 第一測範(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](9)
- エスコ(8)
- アイゼン(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- サンエレメント(6)
- 大見工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KOTO(5)
- EXCEL(エクセル)(4)
- 協和[機構部品](4)
- 岩田製作所(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m20×p1.5」の検索結果

オイルテンプ用センサーフィッティング
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
オイルフィルター
Roadpartner(マツダ)(29件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291個翌々日出荷フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)
大阪魂(19件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)
BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
タップボルト(ドレンプラグ)
SUN TOOL(138件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
ステアリングステムボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。長さ(mm)11.5サイズ(工具)27ピッチP1.5ねじサイズM20
オイルクリーンボルト
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から6日以内出荷最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。付属品アルミ製ガスケット1枚仕様アルミ製。ドレンワッシャー付属。材質/仕上アルミ/クリアアルマイト
8マーク六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(110個)翌々日出荷種別全ねじ材質鉄長さ(mm)20ねじピッチ1.5寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)19頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
国産車用オイルフィルター
BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。![オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B
協和[機構部品]¥429税込¥4721個8日以内出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18![オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)
オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R
協和[機構部品]¥429税込¥4721個9日以内出荷◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル細目
小形六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷材質鉄厚さ(mm)12ねじピッチ1.5ねじの呼び寸法M20規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)27表面処理ユニクロ寸法m(mm)12二面幅S(mm)27ねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル細目











![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)













![オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376979-241113-02.jpg)