カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(416)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • 日産ネジ(17)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • イマオコーポレーション(9)
  • YAGEO(8)
  • SAMTEC(7)
  • カクダイ(6)
  • KEMET(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • アイゼン(5)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • CKD(3)
  • TDK(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22 1.25」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
270税込297
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
640税込704
1本(10本)
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
460税込506
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
265税込292
1袋
翌日出荷
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
2,210税込2,431
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:21mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-70
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-76
ダイスセット エスコダイスセットエスコ
21,600税込23,760
1組
翌日出荷
セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-13
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-24
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1セット(10本)
翌日出荷
入数:10本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,530税込6,083
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04