カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 水本機械製作所(9)
  • 富士電機(7)
  • SMC(5)
  • 旭化成(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • 象印マホービン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ユニカ(1)
  • GENTOS(1)
  • 前田工繊(1)
  • KSフィルター(1)
  • DIAMOND(1)
  • KIYOHARA(清原)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • 富士電機機器制御(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m22-d-w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ

    セロテープ[R] EA765MAシリーズ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
    仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    28,100税込30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:51mm M:M22×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    4日以内出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04