カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 切削工具(15)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(5)
  • 保管用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(868)
  • 大阪魂(689)
  • メディアカバーマーケット(137)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • 岩田製作所(87)
  • ニッセイ(84)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(58)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(55)
  • OSG(オーエスジー)(51)
  • ゼノア(44)
  • TRUSCO(40)
  • イスカル(35)
  • サンドビック(32)
  • アイトス(31)
  • ノーブランド(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • コバルテック(29)
  • カトウ工機(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m27」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M27x 81mm エクステンションナット エスコ

    M27x 81mm エクステンションナット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-27長さ(mm)81
  • M27x40mm カラーナット エスコ

    M27x40mm カラーナット

    エスコ
    6,210税込6,831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-27材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)40寸法D(mm)41寸法B(mm)50適合ねじM27
  • M27 平ワッシャー エスコ

    M27 平ワッシャー

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GP-27材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)28適合ねじM27
  • M27 x  3  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M27 x 3 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-27
  • M27 x3.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M27 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    34,800税込38,280
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-27
  • M27/28.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコ

    M27/28.0x50.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-271厚さ(mm)4内径(Φmm)28外径(Φmm)50
  • M18x27mm カラーナット エスコ

    M18x27mm カラーナット

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)27寸法D(mm)27寸法B(mm)34適合ねじM18
  • M16x27mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M16x27mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SN-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
  • M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M16x27.0mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SD-35材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35ねじ径M16線径(Φmm)14使用荷重(kg)700ねじ径(mm)M16アイ部内径(Φmm)35
  • M16x27mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコ

    M16x27mm アイボルト(亜鉛メッキ)

    エスコ
    550税込605
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638SR-5ねじ径(mm)M16表面処理亜鉛メッキ
  • M10/27mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10/27mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-143形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)670支持荷重(N)(下方向)1370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)適合用途防振
  • M16x27.0mm 焼入フランジナット(座金付) エスコ

    M16x27.0mm 焼入フランジナット(座金付)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949GF-5
  • M16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M16x27mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    材質内径(Φmm)35線径(Φmm)12.5使用荷重(kg)450ねじ径(mm)M16×27表面処理ユニクロメッキ
  • 1.6ton/M16x27mm マルチアイボルト エスコ

    1.6ton/M16x27mm マルチアイボルト

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987GY-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
  • M16 x 27mm アイボルト(ステンレス製) エスコ

    M16 x 27mm アイボルト(ステンレス製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-64材質ステンレスねじ径(mm)M16
  • 63mmダイス エスコ

    63mmダイス

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)63
  • 27mm 超硬付ホールソー エスコ

    27mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-27
  • 六角ナット エスコ

    六角ナット

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
  • T27x112mm [Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    T27x112mm [Torx]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573TM-27
  • 3/4"sq x 27mm ソケット エスコ

    3/4"sq x 27mm ソケット

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617EM-27
  • 27x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    27x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    エスコ品番EA642LM-27材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)44質量(g)220対辺(mm)27差込角(inch)1/2
  • M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-101材質S45CねじM6×1寸法A(mm)27表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7
  • コンテナ(30L) エスコ

    コンテナ(30L)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。ハンドル付。ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
  • 240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ

    240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-27定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)15極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • Tx27 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx27 50mm[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-27材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • [極細]油性マーカー(ルモカラー) エスコ

    [極細]油性マーカー(ルモカラー)

    エスコ
    380税込418
    1本
    翌日出荷
    極細。優れた定着性により光学ガラスなどの特殊な表面処理を施したガラスにも筆記できます。耐水性、耐光性、速乾性にも優れています。ボディ及びキャップは耐用年数が長く、環境にも優しいポリプロピレンを使用しています。
    線幅(mm)0.6
  • 27.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入) エスコ

    27.0cm 耐油水中長靴(鋼鉄先芯入)

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA998XM-27材質塩化ビニル、ナイロン種類セーフティーシューズサイズ(cm)27材質(ソール)塩化ビニル(鉄製先芯、踏み抜き防止インソール)
  • 脚立(ワイドステップ/アルミ製) エスコ

    脚立(ワイドステップ/アルミ製)

    エスコ
    54,200税込59,620
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)100
  • 1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付] エスコ

    1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]

    エスコ
    5,430税込5,973
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981WM-27タイプ注入口全開容量(L)1007寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1060
  • M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZA-123厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)27
  • M12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒) エスコ

    M12/13.0x27x2.5mm 平ワッシャー(TPR製/黒)

    エスコ
    85税込94
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ZB-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)27
  • M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-105形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)670支持荷重(N)(下方向)1370材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)適合用途防振
  • M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10x25mm/27mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-63形状丸形高さ(mm)27接続ねじM10接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)1230材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10×25mm最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)適合用途防振
  • 600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

    600V/27A/ 50m VAケーブル(3心/グレー)

    エスコ
    57,500税込63,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AV-28種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)3
  • M8/65x40x27mm  アジャストベース受金 エスコ

    M8/65x40x27mm アジャストベース受金

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-64
  • Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-5吸着力(N)61
  • M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本) エスコ

    M2 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(27本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-225長さ(mm)25ねじ径M2表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコ

    M3 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/27本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(27本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
  • M4 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本) エスコ

    M4 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/27本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(27本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-420長さ(mm)20ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本) エスコ

    M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/27本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(27本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NF-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭