カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(468)
  • 三木プーリ(169)
  • ParkerTAIYO(108)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • ダイヤトレンド(81)
  • オザック精工(57)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(31)
  • 三ツ星ベルト(24)
  • TRUSCO(23)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • KITO(キトー)(20)
  • コガネイ(20)
  • マキタ(18)
  • 八幡ねじ(18)
  • StarTech.com(17)
  • KHK(小原歯車工業)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 45mm」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコM3 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-345関連資料仕様(0.14MB)
M3 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコM3 x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)エスコ
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-345
M3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本) エスコM3 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-345
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
M3 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M30x45mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM30x45mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-8ねじ径(mm)M30表面処理亜鉛メッキ
M3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状皿頭
M30x45mm アイボルト(鍛造) エスコM30x45mm アイボルト(鍛造)エスコ
3,380税込3,718
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-30ねじ径M30ねじ径(mm)M30
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M3 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本) エスコM3 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-307長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状トラス頭
M3 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/45本) エスコM3 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/45本)エスコ
250税込275
1パック(45本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-315
M3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M3 x 10mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-112材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x  8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本) エスコM3 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状トラス頭
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
21,600税込23,760
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
M3 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-210長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-209長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x 10mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-211材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
8日以内出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
M5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状皿頭
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
28,500税込31,350
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
22,000税込24,200
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン エスコ#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーンエスコ
36,500税込40,150
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)44.45エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)エスコ
21,100税込23,210
1本
翌日出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD食付2.5P
[充電式]ミニドライバー エスコ[充電式]ミニドライバーエスコ
12,500税込13,750
1台
翌日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本ハンドル長さ(mm)全長:131チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)ライト種類高輝度LED最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)シャンクサイズ(mm)六角:6.35回転数(min-1[回/分])850
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)圧力レンジ(Pa)0~100耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)エスコ
24,500税込26,950
1本
翌日出荷
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
24,500税込26,950
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ロングポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
43,300税込47,630
1本
翌日出荷
ノンコート。
材質CPM(粉末ハイス)被削材対応:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など精度STD食付5P
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
20,300税込22,330
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式) エスコ25mmx3m/45kg荷締ストラップ(ステンレス製/カム式)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
4.5ton/M30x45mm 回転アイボルト エスコ4.5ton/M30x45mm 回転アイボルトエスコ
43,500税込47,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-6ねじ径(mm)M30
M30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM30x45mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)60使用荷重(t)1.5線径(Φmm)25ねじ径(mm)M30×45表面処理ユニクロメッキ
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
25,900税込28,490
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
30,900税込33,990
1本
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ) エスコポイントタップ(TIN-POTシリーズ)エスコ
28,500税込31,350
1本
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD