カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • 切削工具(65)
  • 作業工具(48)
  • 測定用品(19)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 溶接用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • KITO(キトー)(1,185)
  • 大阪魂(1,007)
  • SMC(854)
  • BIGM(丸山製作所)(774)
  • RS PRO(462)
  • CKD(229)
  • PISCO(ピスコ)(219)
  • ブロードウォッチ(214)
  • コガネイ(208)
  • Festo(199)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(182)
  • MAZDA(マツダ)(181)
  • StarTech.com(151)
  • TOSO(145)
  • Lumberg Automation(112)
  • ダイヤトレンド(109)
  • エレコム(104)
  • TRUSCO(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×4」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M3x4mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1袋(4個)
    当日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×4mm頭部形状六角穴付き
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
  • 100-600N・m(3/4DR) トルクレンチ エスコ

    100-600N・m(3/4DR) トルクレンチ

    エスコ
    71,700税込78,870
    1丁
    当日出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 左右両方向測定
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N・m):100~600●最小目盛(N・m):2●全長(mm):1039.7●重量(g):5300●精度:±4%
  • M3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコ

    M3x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(30本)
    当日出荷
    頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-304
  • M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコ

    M3x 4mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)

    エスコ
    175税込193
    1パック(24本)
    当日出荷
    頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-304
  • M3x 4mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコ

    M3x 4mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(30本)
    当日出荷
    頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-304
  • 150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    150-750N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    100,900税込110,990
    1台
    当日出荷
    トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):150~750●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1342●重量(g):5600●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    100-550N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    84,200税込92,620
    1台
    当日出荷
    トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。 RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    全長(mm)1189質量(g)4300精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途ボルト・ナット締付け時のトルク管理最小目盛(N・m)5差込角(inch)3/4RoHS指令(10物質対応)対応トルク設定範囲(N・m)100~550
  • M3-M10/#4-40-3/8 リコイルインサートネジ抜取工具 エスコ

    M3-M10/#4-40-3/8 リコイルインサートネジ抜取工具

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    仕様ミリサイズ:M3~M10寸法(inch)#4-40~3/8”
  • 40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    32,600税込35,860
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    150-750 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    91,900税込101,090
    1個
    翌日出荷
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1150差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)150~750最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-8
  • 100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    76,900税込84,590
    1個
    翌日出荷
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)970差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~550最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-7
  • Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器

    エスコ
    390税込429
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    容量(mL)310材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • 配管方向指示ステッカー エスコ

    配管方向指示ステッカー

    エスコ
    220税込242
    1袋(2枚)
    翌日出荷
  • M3  x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本) エスコ

    M3 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(85本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NU-300材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状皿頭
  • NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-34
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    2,760税込3,036
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
  • 腰袋 エスコ

    腰袋

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    ベルト通し幅(mm)75
  • プライバー EA519AMシリーズ エスコ

    プライバー EA519AMシリーズ

    エスコ
    9,480税込10,428
    1本
    翌日出荷
    ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
    材質熱処理鋼(黒色酸化)
  • 1000N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1000N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 68.5mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ) エスコ

    68.5mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    材質PVCエスコ品番EA947HM-34
  • 片手すり(EA903BM-5A用) エスコ

    片手すり(EA903BM-5A用)

    エスコ
    32,600税込35,860
    1個
    翌日出荷
    左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
    材質アルミ合金適合【作業台】EA903BM-5Aエスコ品番EA903BM-34質量(kg)3.8
  • パテベラ (強化アルミニウム/ステンレス/硬) エスコ

    パテベラ (強化アルミニウム/ステンレス/硬)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    ハンマーヘッド付き。強化アルミニウムに取付けられたステンレス刃。
    材質(刃)ステンレス鋼
  • M3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコ

    M3 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    エスコ(1件のレビュー)
    290税込319
    1パック(19本)
    当日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-304頭部形状六角穴付き
  • [2XL] 防寒服上下セット(Sage) エスコ

    [2XL] 防寒服上下セット(Sage)

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。 ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
    用途冷凍庫、冷蔵庫作業用サイズ2XLエスコ品番EA915GM-34材質ナイロン、ポリエステル適合温度(℃)約-45
  • パーツトレー エスコ

    パーツトレー

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
  • 11.0mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン) エスコ

    11.0mm カップリング(ウレタンホース用/グリーン)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)158内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):3.40●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
  • [EA983FM-303用] スペーサー エスコ

    [EA983FM-303用] スペーサー

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ70×93グレー適合品番EA983FM-303・313・323用
  • [EA983FM-301用] スペーサー エスコ

    [EA983FM-301用] スペーサー

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63グレー適合品番EA983FM-301・311・321用
  • T40x224mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付) エスコ

    T40x224mm [Torx]キーレンチ(ボールポイント付)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    サイズT40軸長(mm)224
  • 1/4"sqxT40 TORXビットソケット エスコ

    1/4"sqxT40 TORXビットソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687AM-340先端形状TORX
  • Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    容量(mL)310材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34B高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
  • ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ

    ピンゲージ EA725SMシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    翌日出荷
  • [Torx] ドライバービット(ホールド付) エスコ

    [Torx] ドライバービット(ホールド付)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1本
    翌日出荷
    先端ホールド仕様 オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
  • 68.5mm ワゴンモールコーナー(ベージュ) エスコ

    68.5mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-34F
  • 3/8"sqxT40  TORXビットソケット エスコ

    3/8"sqxT40 TORXビットソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-340先端形状TORX
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(黄)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • 500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/1枚) エスコ

    500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(赤/1枚)

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1厚さ(mm)40発泡倍率約15倍